カテゴリ

  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
    • 尿素水・尿素水用品(10)
絞り込み
ブランド
  • PIUSI
  • モノタロウ(3)
  • あかぎ園芸(2)
  • 讃岐化成(2)
  • エイチツー(5)
  • 大洋製薬(1)
  • 共立機巧(18)
  • アクアシステム(21)
  • タカトテクニカ(5)
  • 大和(1)
  • SUN & HOPE(サンアンドホープ)(1)
  • TRUSCO(2)
  • MANN-FILTER(11)
  • セントラルグリーン(11)
  • ジェイカムアグリ(10)
  • エスコ(6)
  • 日本製紙クレシア(5)
  • KTC(3)
  • ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(3)
  • アズワン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「尿素」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325_X PIUSI計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325_XPIUSI
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 満タンになれば自動でストップするガンノズル 電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付
材質本体:SUS、PP パッキン:FKM質量(kg)0.7最大吐出量(L/min)15~45吐出圧力(MPa)0.35使用可能液体アドブルー・水継手ホースニップル(外すとG1)パイプ外径(Φmm)19
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSI流量計 PIUSIAdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSI流量計PIUSI
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325 METER PIUSI計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325 METERPIUSI
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 満タンになれば自動でストップするガンノズル アドブルー・水用 電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付
材質本体:PP、SUS パッキン:FKM質量(kg)1最大吐出量(L/min)15~45吐出圧力(MPa)0.15~0.35使用可能液体アドブルー・水継手ホースニップル(Φ20)外すとG1パイプ外径(Φmm)19
アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60 PIUSIアドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60PIUSI
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。 オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。 ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保 手動ガンノズル付で小分けしやすい
付属品電源コード適合200L樹脂製ドラム缶用材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラムポンプ式電源(V)100揚程(m)6(押上)適合規格電気用品安全法最大吐出量(L/min)20ホース内径(Φmm)20電源コード(m)2ホース長さ(m)4ノズルGN-PPS25-Ad使用可能液体アドブルー
バッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24V PIUSIバッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24VPIUSI
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 キャリー式で運びやすい 重機や車のバッテリーから電力供給が可能 小型ながら毎分30Lの吐出量 貨物車、建設機械、農業用機械等の大型車両の給油に最適 ポンプセットが1BOXに収まったアドブルーポンプセット
付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)16電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)10ホース長さ(m)2(吸入)6(吐出)ノズルATNH-20Ad定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC12V SUZZARABLUE DCPUMP 12V PIUSIアクアシステム アドブルー用ポンプ AC12V SUZZARABLUE DCPUMP 12VPIUSI
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)12揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24V PIUSIアクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24VPIUSI
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ 樹脂製で軽量、コンパクト サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIマニュアルガンノズル PIUSIAdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIマニュアルガンノズルPIUSI
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIオートストップガンノズル PIUSIAdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIオートストップガンノズルPIUSI
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIポンプ PIUSIAdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIポンプPIUSI
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
PIUSI製オートストップガンノズルが作動する、自吸式ダイヤフラムポンプです。※イタリア製
用途IBCコンテナの上方(天板や側面)に配置し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、他PTFE質量(kg)7電源(V)100最大吐出量(L/min)34
尿素特集