カテゴリ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
絞り込み
ブランド
- PIUSI
- SIEMENS(30)
「piusi」の検索結果

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIポンプ
PIUSI¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷PIUSI製オートストップガンノズルが作動する、自吸式ダイヤフラムポンプです。※イタリア製用途IBCコンテナの上方(天板や側面)に配置し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、他PTFE質量(kg)7電源(V)100最大吐出量(L/min)34
アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60
PIUSI¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。 オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。 ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保 手動ガンノズル付で小分けしやすい付属品電源コード適合200L樹脂製ドラム缶用材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラムポンプ式電源(V)100揚程(m)6(押上)適合規格電気用品安全法最大吐出量(L/min)20ホース内径(Φmm)20電源コード(m)2ホース長さ(m)4ノズルGN-PPS25-Ad使用可能液体アドブルー
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSI流量計
PIUSI¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24V
PIUSI¥159,800税込¥175,7801台欠品中アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ 樹脂製で軽量、コンパクト サーマルプロテクタ内蔵で安全付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC12V SUZZARABLUE DCPUMP 12V
PIUSI¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ サーマルプロテクタ内蔵で安全付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)12揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIオートストップガンノズル
PIUSI¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325_X
PIUSI¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 満タンになれば自動でストップするガンノズル 電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付材質本体:SUS、PP パッキン:FKM質量(kg)0.7最大吐出量(L/min)15~45吐出圧力(MPa)0.35使用可能液体アドブルー・水継手ホースニップル(外すとG1)パイプ外径(Φmm)19
計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325 METER
PIUSI¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 満タンになれば自動でストップするガンノズル アドブルー・水用 電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付材質本体:PP、SUS パッキン:FKM質量(kg)1最大吐出量(L/min)15~45吐出圧力(MPa)0.15~0.35使用可能液体アドブルー・水継手ホースニップル(Φ20)外すとG1パイプ外径(Φmm)19
ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V PANTHER 56 100V 60Hz new
PIUSI¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能材質本体:FC パッキン:NBR接続口径吐出側:G1/吸入側:G1質量(kg)7.4電流(A)5.5電源(V)AC100揚程(m)10(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)46吐出圧力(MPa)0.15定格時間(分)連続運転可能使用可能液体灯油・軽油
簡易機械式流量計 K33 METER VER.D LTR/BSP
PIUSI¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単仕様トータル精算 :6桁(999999)材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)最大吐出量(L/min)20~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)1計量方式機械使用可能液体灯油・軽油繰返し精度(%)0.2
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIマニュアルガンノズル
PIUSI¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
簡易機械式流量計 K33 OIL METER VER.D
PIUSI¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単仕様トータル精算 3桁:(999.9/右目盛0.1)材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)最大吐出量(L/min)20~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)1計量方式機械使用可能液体オイル適合粘度(C・P)1,000以下繰返し精度(%)0.2
計量ガンノズル(オイル) NEXT/2 w/rigid BSP(K600
PIUSI¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 手元で楽々、簡単操作 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G3/4メス質量(kg)2.9最大吐出量(L/min)8~60吐出圧力(MPa)7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27
定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzle
PIUSI¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付 先端のノズルはオートマチックノズルタイプ 電池ユニットは完全にシール分離構造で安心材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G1/2メス質量(kg)1.7最大吐出量(L/min)1~30吐出圧力(MPa)0.21~7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式
PIUSI¥559,800税込¥615,7801台8日以内出荷ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式CUBE-70K質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)8(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)70ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.13計量方式プリセット式設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)壁掛け式 CUBE 56/33 100-110V 60HZ 壁掛式
PIUSI¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガンが標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)10(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)46ホース内径(Φmm)19(吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.15計量方式機械式定格時間(分)連続運転可能設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン