カテゴリ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- PIUSI
- Aqara(アカラ)(7)
- DHA Corporation(9)
- DIGILENT(3)
- ELPA(3)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- OSRAM(オスラム)(2)
- PROST's(4)
- RS PRO(6)
- SEIWA(セイワ)(2)
- Simplism(18)
- オムロンソーシアルソリューションズ(15)
- シャープ(3)
- トリニティ(48)
- メディアカバーマーケット(12)
- リケン(8)
- レイ・アウト(23)
- 武蔵ホルト(4)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ブランドをもっと見る

アクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24V
PIUSI¥159,800税込¥175,7801台欠品中アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ 樹脂製で軽量、コンパクト サーマルプロテクタ内蔵で安全付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC12V SUZZARABLUE DCPUMP 12V
PIUSI¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ サーマルプロテクタ内蔵で安全付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)12揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら