絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

鎌長製衡

鎌長製衡のページです。鎌長製衡は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き) 鎌長製衡ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き)鎌長製衡
1,598,000税込1,757,800
1台
81日以内出荷
検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2500目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t)厚さ(mm)(フォーク)59質量(kg)(フォーク1本あたり)67フォーク高さ(mm)58フォーク長さL×幅W(mm)1150×133機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFFディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト防塵防水性能IP65電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定なし) 鎌長製衡ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定なし)鎌長製衡
1,098,000税込1,207,800
1台
81日以内出荷
計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2500目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t)厚さ(mm)(フォーク)59質量(kg)(フォーク1本あたり)67フォーク高さ(mm)58フォーク長さL×幅W(mm)1150×133機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFFディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト防塵防水性能IP65電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付) 鎌長製衡ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付)鎌長製衡
999,800税込1,099,780
1台
61日以内出荷
検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2000目量(kg)1材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン質量(kg)フォーク一本あたりの重量:67赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料電源12VDC/1.2Ah充電式フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85フォーク長さL×幅W(mm)1150×133本体質量(kg)104フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフディスプレイLCD、文字高18mm防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65充電時間(時間)約6電池使用時間(時間)約35キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし) 鎌長製衡ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし)鎌長製衡
689,800税込758,780
1台
61日以内出荷
計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2000目量(kg)1材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂赤(RAL3000)電源単3電池×4本フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85フォーク長さL×幅W(mm)1150×180本体質量(kg)104フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示ディスプレイLCD、文字高18mm防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー