ゼンスイ

ゼンスイのページです。ゼンスイは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVERSUN365 植物育成ライト ゼンスイEVERSUN365 植物育成ライトゼンスイ
4,598税込5,058特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル口金E26全光束(Lm)2200色温度(K)約6000
水槽用濾過材 ゼオライト バクテリアホールド ゼンスイ水槽用濾過材 ゼオライト バクテリアホールドゼンスイ
2,090税込2,299
1袋(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量安心の日本製。
形状粒:リング状成分PP
なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ)ゼンスイ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。材質PE樹脂
EVERSUN365 植物育成ライト専用 クリップ スタンド ゼンスイEVERSUN365 植物育成ライト専用 クリップ スタンドゼンスイ
5,098税込5,608
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク角度を自由に調整可能
用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)LED電球:60定格寿命(時間)10000タイマー時間8/10/12時間高さ(cm)約46~83(スタンド)クリップ可能幅(cm)3
観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型ゼンスイ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。
用途素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY材質FRP(繊維強化プラスチック)質量(kg)4.3容量(L)約30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60×30×20
アオコ除去抑制剤 スーパーアルジゴン ゼンスイアオコ除去抑制剤 スーパーアルジゴンゼンスイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(250mL)
当日出荷
アオコの繁殖を抑制します
アズワン品番64-6372-99
水槽用クーラー ZCシリーズ ゼンスイ水槽用クーラー ZCシリーズゼンスイ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
「高性能二重構造熱交換器」で冷却効率UP省エネ静音高性能
水槽用クーラー ZRシリーズ ゼンスイ水槽用クーラー ZRシリーズゼンスイ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
品質はそのままに、低価格を追求コストパフォーマンスに優れた家庭用クーラーの定番!
ZEST レプリカサンゴ ゼンスイZEST レプリカサンゴゼンスイ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
色鮮やかなレプリカサンゴ!ZEST レプリカサンゴは、海水魚水槽を日本でもっと多くの人々に楽しんでもらう事を目的とした商品です。海水魚の飼育が初心者の方もレプリカサンゴを使用する事で、幻想的な海の世界を演出致します。本物のサンゴと見間違えるほど、鮮やかでキレイです。飼育に慣れてきたら、ステップアップして本物のサンゴ飼育に挑戦してください。【商品のメンテナンス】:コケが付着した場合は、柔らかブラシなどで軽くブラッシングしてコケを落としてください。
ZEST レプリカサンゴ ゼンスイZEST レプリカサンゴゼンスイ
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
色鮮やかなレプリカサンゴ!ZEST レプリカサンゴは、海水魚水槽を日本でもっと多くの人々に楽しんでもらう事を目的とした商品です。海水魚の飼育が初心者の方もレプリカサンゴを使用する事で、幻想的な海の世界を演出致します。本物のサンゴと見間違えるほど、鮮やかでキレイです。飼育に慣れてきたら、ステップアップして本物のサンゴ飼育に挑戦してください。【商品のメンテナンス】:コケが付着した場合は、柔らかブラシなどで軽くブラッシングしてコケを落としてください。
仕様●カラー:ホワイトピンク●サイズ(約):W220×D180×H290mm●重量(約):770gアズワン品番65-8903-30
水槽用LEDライト ゼンスイ水槽用LEDライトゼンスイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水電源AC100V(50/60Hz)色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
CO2ボンベ用オプション ゼンスイCO2ボンベ用オプションゼンスイ
199税込219
1個
4日以内出荷
エアーポンプ RLPシリーズ ゼンスイエアーポンプ RLPシリーズゼンスイ
45,900税込50,490
1台
6日以内出荷
ゼンスイのエアーポンプ。【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。電圧(V)AC100(50/60Hz)付属品分岐管保証期間1年
海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ海水・淡水兼用 水槽用クーラーゼンスイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。水槽に温度センサー投げ込み不要。0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)淡水/海水使用可能。ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。
用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。電源AC100V(50/60Hz)温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度設定範囲(℃)0~60ブラック
UVバズーカ専用 交換UVランプセット ゼンスイUVバズーカ専用 交換UVランプセットゼンスイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個消費電力(W)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20電源コード(m)2.5殺菌灯13W紫外線波長(nm)254アズワン品番64-8787-34LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)適合容量(L)約500以下使用水温(℃)10~35適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)適合循環水10~30L/分
冷暖兼用コントローラー ゼンスイ冷暖兼用コントローラーゼンスイ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
寸法(mm)185×50×123
池用クリーナー ゼンスイ池用クリーナーゼンスイ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
池の濾過器に最適です
水槽用濾過材 バクテリアホールド 50L 業務用 ゼンスイ水槽用濾過材 バクテリアホールド 50L 業務用ゼンスイ
35,600税込39,160
1袋(50L)
4日以内出荷から6日以内出荷
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量安心の日本製。
成分PP形状粒:リング状
水槽用クーラー ZRWシリーズ ゼンスイ水槽用クーラー ZRWシリーズゼンスイ
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
室内・屋外両用循環式大型クーラー
寸法(mm)750×265×505(800含ユニオン)(300含脚部)質量(kg)26
水槽用クーラー TEGARUⅡ テガル ゼンスイ水槽用クーラー TEGARUⅡ テガルゼンスイ
35,980税込39,578
1個
欠品中
夏は冷やして冬は温めるオールシーズン手軽に水温管理!
寸法(mm)115×115(吸排水口含む)×202アズワン品番64-6373-12
水槽用クーラー MCシリーズ ゼンスイ水槽用クーラー MCシリーズゼンスイ
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
室内用 投げ込み式クーラー
トータルコントローラー ゼンスイトータルコントローラーゼンスイ
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
寸法(mm)265×75×145質量(kg)1.6電源トータルコントローラー:100V 50/60Hz 20A以内ヒーター容量(kW)1以内アズワン品番64-6373-40
ソラリウム ゼンスイソラリウムゼンスイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
自然光を再現する商品。共通安定期を採用。出力切り替え操作により30、50、70W全ての交換球が使用可能。生体の成長や照射距離に応じて、紫外線量の照射量を変更できる。豊富な紫外線量により様々な環境を再現可能に。
用途両生類、爬虫類の飼育に。付属品メタルハライドランプ+共通安定器+専用ソケット口金E-26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×160×260ランプ寿命4000時間
浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ ゼンスイ浄化水用 観賞魚用 エアーポンプゼンスイ(1件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷
観賞魚用エアーポンプ。
用途観賞魚、熱帯魚用水槽のエアーポンプとして。電源AC100V(50/60Hz)
エアーポンプ ステンレス 10方コック 分岐管 ゼンスイエアーポンプ ステンレス 10方コック 分岐管ゼンスイ
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
たくさんの水槽を維持する方に、エアーの分岐に便利なステンレス10方コックです。各水槽へ送るエアーの量を調節することができます。
材質ステンレスアズワン品番64-6374-39