カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LONG
- NACHI(不二越)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カシムラ(1)
- ワンダーピュア(1)
- KAUSMEDIA(1)
「wp7.2」の検索結果
特価

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(25件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5