カテゴリ
- 保管用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PETZL
「s045aa00」の検索結果
特価

大容量バッグ ダッフル 65
PETZL¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル65』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 65 リットルの使いやすいバッグです。 バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。 取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。 開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。 大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。 素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。材質高強度 TPU質量(kg)1.35材質(本体)高強度TPU容量(L)65耐荷重(kg)50外寸法・幅(mm)585外寸法・高さ(mm)285外寸法・奥行(mm)400バッグ容量(L)65