カテゴリ
- 空圧工具(16)
- ヘルスケア(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kgbu」の検索結果
![KONG バックアップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610112-251127-02.jpg)
KONG バックアップ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単! 本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。 パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。 EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。付属品専用カラビナ質量(g)386引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)10~12繰り返し・詰め替え対応
バックアップ
KONG¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷画期的な先行型墜落防止器具です。小型軽量でセットも簡単。本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業等における万一の墜落を阻止します。パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取るときにも最適です。※専用カラビナ付き。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。用途墜落防止器具ロープ径(Φmm)10~12引張強度(kN)15サイズ(mm)100×70![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)
オーバンド1kg袋
共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷から32日以内出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
TKG ブルーテンパー 木柄フライパン
TKG¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ブルーテンパー材とは? 通常の黒皮鋼板を酸洗処理した後、2回も焼入れ工程を行っている高級な素材で錆びにくく、熱効率に優れています。これらの工程による表面の細かい凹凸が油なじみを良くするため、調理にとても適しています。丹念な槌目加工 ハイパワー鍛造プレスにより、手で打ち出した状態に近い槌目を実現。槌目加工は母材を2割以上引き締め、硬さだけでなく粘りも加わります。軽量で強度と熱の伝わりが良く油なじみに優れ、作業性を考慮して板厚を1.2mmに設定しました。シリコンクリア塗装 表面には高機能で耐久性のあるシリコンクリア塗装を施しました。ラッカー塗装と異なり、使用時にも焼き切る必要がないためIHでもすぐ使う事ができます。板厚(mm)1.2
TKG ブルーテンパー 北京パン 24cm
TKG¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷高い耐久性と耐食性で、ハードな環境にも安定した性能を発揮します。TGK品番1-0003-0301材質ブルーテンパー材(シリコンクリア塗装)質量(g)約690板厚(mm)1.2底径(Φmm)155直径×深さ(mm)240×50
TKG ブルーテンパー 北京パン 26cm
TKG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷高い耐久性と耐食性で、ハードな環境にも安定した性能を発揮します。TGK品番1-0003-0302材質ブルーテンパー材(シリコンクリア塗装)質量(g)約785板厚(mm)1.2底径(Φmm)175直径×深さ(mm)260×55
TKG ブルーテンパー 北京パン 28cm
TKG¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷高い耐久性と耐食性で、ハードな環境にも安定した性能を発揮します。TGK品番1-0003-0303材質ブルーテンパー材(シリコンクリア塗装)質量(g)約895板厚(mm)1.2底径(Φmm)190直径×深さ(mm)280×60
TKGヘリテージ 18-8ライラックBG ブイヨンスプーン
TKG¥529税込¥5821本翌々日出荷オールサテン酸化発色加工 スタンダードなデザインに特徴ある質感材質18-8ステンレス幅(mm)41全長(mm)142
紙パッキン1kgブルー
cotta¥3,500税込¥3,8501袋(1袋)3日以内出荷色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。材質色上質紙幅(mm)【カット】1
メディシンボール 3kg ブラック
秦運動具工業 (HATAS)¥12,498税込¥13,7481個4日以内出荷リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。質量(kg)3直径(Φcm)22.8アズワン品番68-5564-73素材ゴム
メディシンボール 4kg ブラック
秦運動具工業 (HATAS)¥13,498税込¥14,8481個4日以内出荷リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。質量(kg)4直径(Φcm)22.8アズワン品番68-5564-74素材ゴム
メディシンボール 2kg ブラック
秦運動具工業 (HATAS)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。質量(kg)2直径(Φcm)19.7アズワン品番68-5564-72素材ゴム
メディシンボール 5kg ブラック
秦運動具工業 (HATAS)¥14,498税込¥15,9481個4日以内出荷リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。質量(kg)5直径(Φcm)22.8アズワン品番68-5564-75素材ゴム
メディシンボール 1kg ブラック
秦運動具工業 (HATAS)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。質量(kg)1直径(Φcm)19.7アズワン品番68-5564-71素材ゴム
ワードローブリフト 耐荷重 10kg ブラック
ハーフェレ¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷背板取り付け用のワードローブリフトです。用途クローゼット材質アーム・ハンガーレール:スチール、ネジ止めプレート・ハウジング・連結パーツ・ロッド:プラスチック取付壁面取付用耐荷重(kg)10仕上黒、アーム・ハンガーレール:クロームメッキ調整範囲(mm)ハンガーレール:620-950
ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ
摂津金属工業¥73,980~税込¥81,378~1枚8日以内出荷から16日以内出荷AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト
摂津金属工業¥6,898税込¥7,5881枚8日以内出荷19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ブラックアルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-50
配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ブラック
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781枚38日以内出荷RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-41
2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ブラック
摂津金属工業¥17,980税込¥19,7781枚38日以内出荷RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-42




![KONG バックアップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610112-251127-02.jpg)

![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)