カテゴリ

  • 安全保護具(48)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 保管用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 作業服(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 制御機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PETZL
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,838)
  • KITZ(キッツ)(967)
  • ホンダ(873)
  • 三菱電機(306)
  • コガネイ(242)
  • Schutzinger(239)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • メディアカバーマーケット(72)
  • ナブテスコサービス(69)
  • METZELER(メッツラー)(68)
  • TRUSCO(66)
  • キッツエスシーティー(66)
  • TOKIO(藤沢工業)(51)
  • i-PRO(49)
  • シュナイダーエレクトリック(46)
  • brother(ブラザー)(39)
  • TOSTEM(LIXIL)(37)
  • ノーブランド(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tz」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL

    通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用)

    PETZL(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
    材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ頭囲(cm)53~63通気孔あり使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
  • O型カラビナ オーケー トライアクトロック PETZL

    O型カラビナ オーケー トライアクトロック

    PETZL(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
    質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
  • D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック

    PETZL(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
    質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
  • ツールホルダー キャリツール PETZL

    ツールホルダー キャリツール

    PETZL(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。 片手で工具の取り出し、収納ができます。 内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。 プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。 上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。 上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。 最大使用荷重:5kg
  • ヘルメット用 バイザー PETZL

    ヘルメット用 バイザー

    PETZL(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。
    材質ポリカーボネートクリア質量(g)80アズワン品番64-8394-40各種認証CE EN 166、1BT、ANSI Z87.1、EAC
  • ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL

    ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)

    PETZL
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
    用途高所作業、および地上作業質量(g)435各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
  • ヘルメット用 バイザーシャドウ PETZL

    ヘルメット用 バイザーシャドウ

    PETZL
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。
    材質ポリカーボネートスモーク質量(g)80アズワン品番64-8394-73各種認証CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
  • ツールバッグ PETZL

    ツールバッグ

    PETZL(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高所作業、地上作業の両方でギアを携行。開閉システムはシンプルで、片手で開け閉めが可能。コードロックにより、高所作業時に工具の落下を防止できます。激しい使用に耐える優れた耐久性。TPU 生地は、紫外線、油、グリース、低温や高温に対する耐性があります。防水タープ素材と撥水加工を施した生地。複数の方法でハーネスと連結。アクセサリー『インターファスト』は、素早く簡単にハーネスに連結でき、コンパクトなため快適に作業できます。カラビナを使用した連結も可能です
    材質TPU (PVC 不使用)、ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレススチール最大使用荷重(kg)6
  • コア PETZL

    コア

    PETZL(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    2017年以降のティカシリーズ、アリアシリーズに使用できます。
  • 大容量バッグ ダッフル 85 PETZL

    大容量バッグ ダッフル 85

    PETZL
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル85』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 85 リットルの使いやすいバッグです。 バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。 取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。 開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。 大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。 素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
    質量(kg)1.55材質(本体)高強度TPU容量(L)85耐荷重(kg)70外寸法・幅(mm)700バッグ容量(L)85
  • 自立型バッグ バケット PETZL

    自立型バッグ バケット

    PETZL(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを110m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
    用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに質量(g)735容量(L)30
  • LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZL

    LEDヘッドライト ピクサ 3

    PETZL
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
    材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能明るさ(Lm)100各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)照射距離(m)弱:15、中:45、強:90ビームタイプワイド、ミックス、スポット照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
  • O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン) PETZL

    O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)

    PETZL
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質スチールゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • ヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL

    ヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)

    PETZL
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 『ハイビズ』は視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
    用途高所作業、および地上作業質量(g)445各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
  • 調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョン PETZL

    調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョン

    PETZL(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
    材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC最大使用質量(kg)140
  • スイフト RL(プロ) PETZL

    スイフト RL(プロ)

    PETZL
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    質量(g)110バッテリー容量(mAh)2350
  • 調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン PETZL

    調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン

    PETZL(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。 ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。 長さは回転式カムを押さえて調節します。 シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。 長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。 縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
  • アリア1RGB PETZL

    アリア1RGB

    PETZL
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
    用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本点灯方式カラーモード(赤、緑、青)耐衝撃性IK07電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間落下耐久(m)2
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョン PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョン

    PETZL
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ストラップが上下で色分けされており向きが確認できるため、装着が容易です。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
    規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • ストリング(10個セット) PETZL

    ストリング(10個セット)

    PETZL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット) 『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。 2つのサイズから選択可能です。
    材質熱可塑性エラストマー(TPE)
  • O型カラビナ オーケー スクリューロック PETZL

    O型カラビナ オーケー スクリューロック

    PETZL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL

    ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用)

    PETZL
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
    材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)頭囲(cm)53~63使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用
  • ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン PETZL

    ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン

    PETZL
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
  • ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット) PETZL

    ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット)

    PETZL
    759税込835
    1個
    当日出荷
    縁の薄いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
  • フック エムジーオー オープン 60 PETZL

    フック エムジーオー オープン 60

    PETZL
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
    質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63
  • ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット) PETZL

    ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット)

    PETZL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    縁の厚いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
  • O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック PETZL

    O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック

    PETZL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック PETZL

    D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック

    PETZL
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)105ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B開口幅(mm)(ゲート)18
  • D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック

    PETZL
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • O型カラビナ オグザン スクリューロック PETZL

    O型カラビナ オグザン スクリューロック

    PETZL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチールゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • D型カラビナ エーエムディ ボールロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ ボールロック

    PETZL
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • スイフト RLバッテリー PETZL

    スイフト RLバッテリー

    PETZL
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    質量(g)50バッテリー容量(mAh)2350
  • Petzl EO4350 ヘルメットクリップ ヘッドランプ用 PETZL

    Petzl EO4350 ヘルメットクリップ ヘッドランプ用

    PETZL
    879税込967
    1袋(4個)
    当日出荷
    仕様伸縮性のあるヘッドバンドをTikkina2/Tikka2に装着するためのヘルメットクリップ;504-2475504-2475を用意.PetzlTikkina2、Tikka2、ZipkaPlus2.軽量コンパクトで長時間にわたって快適に使用することができる、明るいLEDヘッドトーチ調整式ヘッドバンドとバッテリ付き防水-IPX4.Tikkina2.Tikkina2では、2つのLEDと使いやすい押ボタンスイッチの採用により、エントリレベルのヘッドトーチの性能向上が実現アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)性能向上23ルーメン/190時間バッテリ寿命/23mビームIPX4保護(防水).Tikka2.4LEDヘッドトーチ、3照明モード(高、低、フラッシュ)アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタンスイッチ性能向上70ルーメン/120時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水).ZipkaPlus2.TikkaPlus2よりも25%コンパクト格納式Dyneemaヘッドバンド高出力LED1個及び赤LED1個により機能強化アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタン式オン/オフスイッチバッテリ寿命インジケータ性能向上70ルーメン/185時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水)適合伸縮性のあるヘッドバンドタイプヘルメットクリップ
  • D型カラビナ エーエムディ スクリューロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ スクリューロック

    PETZL
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • LEDヘッドライト イーライト PETZL

    LEDヘッドライト イーライト

    PETZL
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
    質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)カラーモード明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)各種認証CE防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100ビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)エコロジー商品省エネ
  • デルタ型クイックリンク8mm スチール製 PETZL

    デルタ型クイックリンク8mm スチール製

    PETZL(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。
    材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10
  • ツールバッグ PETZL

    ツールバッグ

    PETZL
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    小型の工具収納に適しています。片手で容易に開け閉めが可能です。
    用途高所作業で小型工具の携行に。トラスコ品番545-4715材質本体:ポリエステル幅(mm)115イエロー/ブラック高さ(mm)140奥行(mm)105容量(L)1.5
  • ヘッドライト アクティックコア PETZL

    ヘッドライト アクティックコア

    PETZL
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
    付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4599幅(mm)66ブラック高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)600最大点灯時間100h
  • ヘッドライト ティカ PETZL

    ヘッドライト ティカ

    PETZL
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付です。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。赤色光を備えた使いやすいコンパクトヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)350保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)350最大点灯時間110h
  • ヘッドライト ティキナ PETZL

    ヘッドライト ティキナ

    PETZL
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。
    付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100h