ヘッドライト ティカ
広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。
赤色光付です。
付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。
暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。
赤色光を備えた使いやすいコンパクトヘッドランプです。
- 付属品
- 単4乾電池3本
- 幅(mm)
- 66
- 高さ(mm)
- 39
- 奥行(mm)
- 34
- 全光束(Lm)
- 350
- 保護等級
- IPX4
- 光源
- LED
- 使用電池
- 単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能
- 明るさ(Lm)
- 350
- 最大点灯時間
- 110h
- 内容量
- 1個
注意
※液漏れを防ぐため、使用しないときは電池を取り外して保管してください。※水分に触れた場合は電池を外してふき取り、よく乾燥させてください。
※また海水と接触した場合は、きれいな水で洗い流してよく乾燥させてください。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ









![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)










