カテゴリ

  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Newland
  • SMC(136)
  • アイホン(6)
  • ニューランド(3)
  • 住ベテクノプラスチック(2)
  • DENALI(2)
  • アズワン(1)
  • ナイキ(1)
  • 西敬(イカリボシ)(1)
  • BXカネシン(1)
  • ヤンマー(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • DICプラスチック(1)
  • NKCカップリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl-sb」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland> Newlandワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland>Newland
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
スキャンハンズフリーBS20は優れたパフォーマンスで広範な1Dおよび2Dバーコードを読み取ることができます。箱を持つなどの日常の作業を妨げることなく、左手または右手に快適にフィットするよう設計されています。トリガーボタンは片手で簡単に操作できる位置に配置されています。例外的なバッテリー寿命670mAhのバッテリーを搭載しており、連続使用で快適な10時間の稼働時間を提供します(アプリケーションや環境条件により異なります)。付属のUSBケーブルを使用して便利に充電することができます。信頼性の高いワイヤレス通信ボタンをクリックするだけで、BS20はBluetooth 5.0ワイヤレス技術を使用してお好みのデバイスにペアリングされます。システムがWindows、Android、iOSで動作し、タブレット、スマートフォン、コンピューター、または他のNewlandデバイスを使用している場合でも、リングスキャナーの接続は常に簡単です。ホストから最大50メートルの移動の自由を提供します。小さくても強力BS20は、半粗の操作環境でも信頼性があります。
仕様フォーカシング:赤色LED(625 nm)寸法(mm)38×52.5×44.2質量(g)49温度(℃)バッテリー充電:0 ~ 45 (32°F ~ 113°F)方式リマインド:ブザー、LED、振動対応【1D】Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS),Matrix 2 of 5【2D】PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR照明白色光通信方式Bluetooth BLE, Bluetooth HIDモードバッテリー670 mAhリチウムイオン電池動作温度-20℃ ~ 50℃ (-4°F ~ 122°F)バッテリー容量(Ah)0.67防塵防水性能IP42充電時間(時間)<2保管温度(℃)-40 ~ 70 (-40°F ~ 158°F)連続動作時間10時間の連続運転(15秒ごとに1回スキャン)コントラスト最小0.2RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0通信距離(m)50(オープンスペース)読取深度(mm)【EAN-13】55-280 (13mil)、【QR Code】30-195 (15mil)、【Code 39】55-145 (5mil)、【PDF 417】40-130 (6.67mil)、【Data Matrix】40-140 (10mil)読取角度(°)傾斜: ±60, 回転: 360, 偏向: ±60実視界(°)水平 45, 垂直 34イメージセンサー640×480 CMOS最小分解能≧3mil湿度(%)5~95 (結露なきこと)動作電圧(V)5DC±5%ESD保護±12 KV (大気放電); ±8 KV (直接放電)落下耐久(m)1.2
ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 Newlandワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50Newland
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナIP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取小型・軽量設計
用途着脱可能な専用グローブ(別売)により両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。質量(g)43(バッテリー含む)タイプ【通知】ブザー、LED、振動外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.8×58.8×18インターフェースBluetooth 5.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)670RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コードイメージセンサー1280×800 CMOS最小分解能3(mil)落下耐久(m)1.5駆動時間(時間)10
小型1D/2Dワイヤレススキャナ Newland小型1D/2DワイヤレススキャナNewland
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
無線(Bluetooth)有線(MicroUSB)ともに対応 メモリー蓄積機能付き 約62gの軽量・小型ポケットサイズ 稼働時間は最大6時間 IP42防滴仕様・約1.2mの落下衝撃耐性 GS1 Databar 対応
仕様●本体カラー:ブラック●インターフェース:MicroUSB, Blurtooth HID/SPP プロファイル●イメージセンサー:752×480 CMOS●分解能:≧5mil●読取り深度●Code39:55mm-335mm(20mil)●Data Matrix:60mm-175mm(10mil)●QR Code:40mm-270mm(20mil)●スキャンアングルピッチ:±50°, ロール:±360°, スキュー:±50°●PCS値30%以上●対応コード:1次元Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.2次元PDF417, QR Code, MicroQR, Data Matrix●ワイヤレスBluetooth 4.0 / 3.0 / 2.0 + EDR●メモリ:1MB(約20,000件蓄積可能 ●※EAN-13)●インジケーターブザー , バイブレーション, LED●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 900mA●バッテリー駆動時間:約6時間(約6秒間に1スキャン換算)●充電時間:約3.5時間●消費電力読込み時:260mA(Bluetoothオン)/ スタンバイ時:10mA●外形寸法88.0(L)×46.0(W)×24.5(H)mm●重量:62 g●対応温度動作時:-20℃~50℃ / 保管時:-40℃~80℃●対応湿度:5%RH~95%RH(結露しないこと)●衝撃耐性:1.2mからコンクリート面に自然落下し、正常動作●防滴耐性:IP42●規格FCC:Part15 Class B, CE EMC Class Bアズワン品番67-6664-92
ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット Newlandワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセットNewland
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナ着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現、倉庫・物流作業を効率化IP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取小型・軽量設計グローブは単品販売もあり交換可能
用途着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。質量(g)78(バッテリー含む)タイプ【通知】ブザー、LED、振動外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×125×20インターフェースBluetooth 5.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)670RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コードイメージセンサー1280×800 CMOS最小分解能3(mil)落下耐久(m)1.5駆動時間(時間)10
関連キーワード
nl-s1b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nl-s1b