絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リンクサス(Linxas)

リンクサス(Linxas)のページです。リンクサス(Linxas)は、安全保護具・作業服・安全靴、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱中症対策キット リンクサス(Linxas)

    熱中症対策キット

    リンクサス(Linxas)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    必要最小限のグッズが入ったコンパクトな熱中対策応急キットです。 目につきやすいオレンジ色。側面にある名刺サイズのケースには熱中症予防カードを入れることができます。 26度から46度までが計れる液晶温度計カード。専用透明カードケース入り。 5年間長期保存可能な飲料水です。緊急時の水分補給に! 水に濡らして軽く振るだけ!気化熱効果ですぐひんやり!カラビナボトルに入ってるのでリュックサックや腰のベルトに装着可能。 袋をたたくとすぐに冷える冷却パック。冷却時間は1袋で15~20分。本品ご使用後、冷凍庫で凍らせれば「保冷剤」として繰り返しご使用いただけます。 携帯しやすい薄型容器に入ったタブレットタイプの粒状のお塩です。夏場など汗を大量にかく時には、水分と一緒に塩分も補給することが大切です。 収納バッグはストラップ付きで660mm~1275mmの調節が可能です。持ち運びの他、吊り下げて保管していただくことが可能です。
    用途熱中症対策、応急常備用に。現場作業、スポーツ、レジャー、アウトドアにセット内容収納バッグ×1、熱中症予防カード×1、5年保存備蓄水500mL×2本、カラビナ付き冷感タオル×1、瞬間冷却材×3、塩分補給 ポータブルソルト×1材質収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)収納バッグ:240×130×140質量(kg)約1.7種類瞬間冷却材、冷感タオル
  • LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)

    LXアルコールチェッカー

    リンクサス(Linxas)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
    用途呼気中のアルコール濃度を測定仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品取扱説明書・充電ケーブル・マウスピース×4材質ABS+PP寸法(mm)約L120×W34×D16グレー質量(g)約36電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定方式吹きかけ式、ストロー式表示方式カラー表示、7セグメント表示記録媒体本体測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5~10ディスプレイ7セグメントLED表示寿命センサー:約1500回又は2年ウォームアップ時間10表示内容0.00~0.14mg/L:測定値・緑、0.15~0.24mg/L:測定値・黄、0.25~0.50mg/L:測定値・赤、0.51mg/L以上:888(測定値オーバー)・赤検知方式半導体ガスセンサーRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式直接吹きかけ式、ストロー式データ記録件数50件入力電圧DC5V 1A(USB Type-C)
  • UNアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)

    UNアルコールチェッカー

    リンクサス(Linxas)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
    用途呼吸中アルコール濃度をチェック
  • ハイドロギアベスト リンクサス(Linxas)

    ハイドロギアベスト

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    水だけで心地よい涼しさを生む。独自の気化熱システム。水の交換・バッテリー不要。アジャスター+伸縮テープで楽々サイズ調節。水を入れるだけで軽くて快適。ファン付きウェアとの併用で、さらに冷感アップ。表面アルミコーティングによる遮熱効果で内側の温度上昇を抑制。使い方:1、水道水300ccを背面の注水口より注水する。2、製品を2~3分平置きし、水を全体になじませる。3、詰物に保水されている水分が蒸発4、気化熱フィルムを通し、水蒸気が体に付着5、通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進※1度の注入で3~5時間効果が持続
    用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1サイズフリーサイズ(アジャスター+伸縮テープでらくらくサイズ調整可能)質量(g)280胸囲(cm)98~120肩幅(cm)37着丈(cm)55材質(裏)ダブルラッセル:ポリエステル100%材質(表)アルミコーティング:ポリエステル100%・ストレッチメッシュ:ポリエステル82%・ポリウレタン18%素材【気化熱フィルム】多岐孔フィルム:ナイロン100%、【詰物】詰物1:レーヨン100%・詰物2:ポリエステル100%
  • F-H-VフルハーネスベストCOOL リンクサス(Linxas)

    F-H-VフルハーネスベストCOOL

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1着
    当日出荷
    フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。
    用途高所作業時の熱中症対策に
  • 長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)

    長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1着
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。
    用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。セット内容服のみ材質綿100%(高密度綿使用)混率(%)綿100(高密度綿使用)
  • MINiバッテリーセット(充電器付) リンクサス(Linxas)

    MINiバッテリーセット(充電器付)

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
    用途PAT HEATER用バッテリーセット内容miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部出力電圧(V)HIGHモード:8/LOWモード:6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3350(24.32Wh)充電可能回数約500回保管温度(℃)20±5を推奨入力電圧DC8.4V 1500mA
  • ホットフェイスマスク リンクサス(Linxas)

    ホットフェイスマスク

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    5日以内出荷
    やわらかくて暖かい起毛素材、伸縮性の高い生地を使用し、肌に優しくフィットするマスクです。 抗菌加工を施しています。 洗濯可能で男女兼用となっております。 耳のサイズによって長さのの調節が可能です。
    用途防寒対策として、冷気や乾燥からの保護横幅(mm)120縦幅(mm)140色(本体)チャコール素材本体:ポリエステル60%・レーヨン30%・ポリウレタン10% /付属:ナイロン・ポリウレタン