熱中症対策キット
(4件のレビュー)必要最小限のグッズが入ったコンパクトな熱中対策応急キットです。
目につきやすいオレンジ色。側面にある名刺サイズのケースには熱中症予防カードを入れることができます。
26度から46度までが計れる液晶温度計カード。専用透明カードケース入り。
5年間長期保存可能な飲料水です。緊急時の水分補給に!
水に濡らして軽く振るだけ!気化熱効果ですぐひんやり!カラビナボトルに入ってるのでリュックサックや腰のベルトに装着可能。
袋をたたくとすぐに冷える冷却パック。冷却時間は1袋で15~20分。本品ご使用後、冷凍庫で凍らせれば「保冷剤」として繰り返しご使用いただけます。
携帯しやすい薄型容器に入ったタブレットタイプの粒状のお塩です。夏場など汗を大量にかく時には、水分と一緒に塩分も補給することが大切です。
収納バッグはストラップ付きで660mm~1275mmの調節が可能です。持ち運びの他、吊り下げて保管していただくことが可能です。
- 用途
- 熱中症対策、応急常備用に。現場作業、スポーツ、レジャー、アウトドアに
- セット内容
- 収納バッグ×1、熱中症予防カード×1、5年保存備蓄水500mL×2本、カラビナ付き冷感タオル×1、瞬間冷却材×3、塩分補給 ポータブルソルト×1
- 材質
- 収納バッグ:ポリエステル
- 寸法(mm)
- 収納バッグ:240×130×140
- 質量(kg)
- 約1.7
- 種類
- 瞬間冷却材、冷感タオル
- 内容量
- 1セット
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-04-21
用途: 熱中症対策用
製造業
労安法規則の一部改正(予定)で、2025年6月1日から熱中症対策が罰則付で強化されますが、その一環として購入しました。
1人が参考にしています
2025-06-11
用途: 熱中症対策用品
製造業
工場内の熱中症対策用品として購入しました
思ったよりも非常にコンパクトなので、工場内据え置きだけでなく
出張先への持ち出しにも使えそうです
























