カテゴリ
- 作業服(3)
絞り込み
ブランド
- リンクサス(Linxas)
「lx-6700fcz」の検索結果
特価

COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット
リンクサス(Linxas)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。空調ウエア用のファンセットです。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!。ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!。DWS(Dual Wind System)特許出願中用途暑さ対策に。仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42セット内容ファン×2、シリコンアタッチメント×2、ケーブル×1、取扱説明書×1連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります
ほこりフィルター
リンクサス(Linxas)¥1,890税込¥2,0791セット(50枚)当日出荷LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡ専用のフィルターです。適合LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡセット内容フィルタ