- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Wera
- 10ページ目
10ページ目: Weraのすべての商品
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
ハンドルの上部に早回し回転キャップがついています。
材質(グリップ)複合材
トラスコ品番437-5726
セット内容スタンドラック、(+)00、0、(ー)1.2、1.8、2.5、3.0
質量(g)212
材質(軸)特殊工具鋼
セット商品数6
商品構成セット品
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
用途検査・締め付け用
トラスコ品番195-2207
全長(mm)510
質量(g)3120.0
差込角(mm)12.7
トルク調整範囲(N・m)40~200
主な用途検査・締め付け用
最小目盛(N・m)40.0
アズワン品番64-8368-09
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN61340-5-1適合品です。
ハンドル上部に早回しキャップがついています。
カラーコードでドライバーの種類が一目でわかります。
用途電子製品・精密組立
全長(mm)137
質量(g)12
商品構成単品
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯
全長(mm)79
材質/仕上特殊合金鋼
商品構成単品
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質/仕上特殊合金鋼
頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。
材質/仕上特殊工具鋼
タイプトーションタイプ
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
材質/仕上特殊工具鋼
タイプトーションタイプ
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番149-7869
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)
材質/仕上ステンレス
質量(g)380
先端形状トルクス
刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
1セット(9本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。
用途適合メーカー:ハイオス
材質/仕上特殊工具鋼
小型精密機器のメンテナンスに最適です。
用途適合メーカー:ハイオス
材質/仕上特殊工具鋼
先端サイズ4(ハイオス)
両頭機能片頭
電子部品などの組み立て作業に最適です。
用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。
軸径(Φmm)1.5
材質/仕上特殊工具鋼
先端サイズ4(半月(ハーフムーン))
直径(mm)1.5
両頭機能片頭
取り付けやすいツイストロックが付いています。
トラスコ品番195-2221
材質テキスタイル
全長(mm)210
質量(g)108
差込角(mm)12.7
収納数9
アズワン品番64-8320-52
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り付けやすいツイストロックが付いてます。
用途締付作業
トラスコ品番195-2356
材質ナイロン
全長(mm)209
質量(g)135
差込角(mm)9.5
収納数10
アズワン品番64-8320-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途締付作業に。
トラスコ品番195-2316
セット内容8.0×64.0、10.0×64.0、12.0×64.0、13.0×64.0、15.0×64.0、16.0×64.0、17.0×64.0、18.0×64.0、19.0×64.0 (mm) 各1個
材質特殊工具鋼
形状六角
質量(g)1050
差込角(mm)9.5
アズワン品番64-8320-23
点数9
ソケット内容(mm)8.0、10.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
用途締付作業用。
材質工具鋼
タイプトルクス
差込角対辺(mm)9.5
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
タイプTORX
差込角対辺(mm)6.35
独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
材質特殊工具鋼
両頭機能片頭
首部に指で動かせるホイールが付いてることにより、狭いスペースでの作業性に優れています。回転角6°です。最大トルク65N・m伝達可能です。
用途点検・補修・DIY
トラスコ品番207-4981
材質特殊合金鋼
歯数60
全長(mm)87
質量(g)66
差込角(mm)凸6.35
規格ISO2936規格品
アズワン品番64-8320-79
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
用途メンテンナンス・自動車
材質特殊合金鋼
規格ISO2936
ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
材質ステンレス
規格REACH対応品
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯
仕様トルクス
全長(mm)79
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
トラスコ品番195-2419
軸径(Φmm)3.00
全長(mm)157
質量(g)14
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
アズワン品番64-8324-05
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
軸径(Φmm)3.00
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1
全長(mm)340
負荷方向右
トラスコ品番765-9440
質量(g)688
差込角(mm)9.53
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)25
仕様ダイヤモンドコーティング
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ5 0709
両頭機能片頭
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30
トラスコ品番855-8966
2018年トラスコ掲載ページ5 0705
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
トラスコ品番856-7254
セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11
質量(g)1000
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 1961
1セット(11本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ4 0760
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2065
セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9
材質工具鋼
質量(g)655
2018年トラスコ掲載ページ4 0739
サイズ規格ミリ
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェック
トラスコ品番837-0631
セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0530
セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工
トラスコ品番837-0521
セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10
シャンク6.35mm
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0653
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
トラスコ品番836-6793
セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×
ケース寸法(mm)153×53×100
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。マジック式テープが付いており、Weraのツールバック(004350、004351)に取り付けできます。
トラスコ品番856-2073
セット内容[[(+)]]No.1・No.2、PZ1・2、[[(-)]]0.8・1.2、T10・15・20・25・30、11
質量(g)1000
材質(軸)工具鋼
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0571
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
トラスコ品番836-9138
セット内容収納袋、10、13、17、19、4
質量(g)870
2018年トラスコ掲載ページ4 0438
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様003780と003781のセット品です。
トラスコ品番836-6792
セット内容003780、003781、2
質量(g)967
2018年トラスコ掲載ページ4 0267
1組
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7
仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット
材質クロムメッキ仕上げ
全長(mm)140
表面処理クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0195
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番833-8900
セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9
質量(g)718
先端形状ボールポイント
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷