17ページ目:

1,104件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ビットホルダー Wera汎用ビットホルダーWera
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。5.5mm、DIN ISO 1173-B 5.5基準の電動ドライバーに接続できます。
ビットホルダー(インパクト用・マグネット付) Weraビットホルダー(インパクト用・マグネット付)Wera
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
ラピッド式ビットホルダー Weraラピッド式ビットホルダーWera
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラピダプターユニバーサルホルダー磁石無し1/4六角差込の電動ドライバーに接続できます。
寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)26.27
汎用ビットホルダー Wera汎用ビットホルダーWera
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。止め輪により、ビットをしっかり固定できます。 1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。
汎用ビットホルダー Wera汎用ビットホルダーWera
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。ドライブ: SDS プラスDIN ISO 1173-C 6.3対応の1/4”六角差し込みのビットホルダー用。ステンレススリーブ、止め輪と磁石付き。止め輪により、工具をホルダーにしっかり取り付けられます。磁石付き、しっかりとビットを保持できる。SDS plus用。
用途SDS plus用
ビットチェック(金属加工用) Weraビットチェック(金属加工用)Wera
3,698税込4,068
1セット
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。金属加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH1・2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2×25mm、トルクスビット TX15・20・25・30×25mm、六角ビット 3・4・5×25mm
ビットチェック ラチェット&ビット Weraビットチェック ラチェット&ビットWera
9,398税込10,338
1セット
翌日出荷
最小限のスペースに多くのツール。ドライブとサイズに応じたソートにより、ビットへの迅速なアクセスが可能になります。ミニラチェットはドロップフォージドのフルスチールデザイン。60枚の歯を備えたファインピッチ機構により、戻り角がわずか6°と小さく、正確な作業が可能です。シンプルな左右切り替え、人間工学に基づいて設計されたラチェットヘッドとレバー。強靭な粘性ビット。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。
セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066122・066124・066126(TX15・20・25)、六角ビット 056684・056685(4・5mm)
ビットチェック WeraビットチェックWera
4,698税込5,168
1セット
翌日出荷
乾式壁構造用ビットチェックセット。 アルミニウム製の高品質スペーサー。ネジ差し込みの深さを調整でき、同じ高さに取り付けることができます。乾式壁ビット9個、長さ25 mm。直立保管かぬ、マルチコンポーネントビットチェックセット。調整可能な高品質アルミスペーサー。埋め込まれたネジ。乾式壁ビット。
セット内容ビットホルダー深度制御付 1/4”×50mm、プラスビット PH2×25mm(9個)
検電ドライバー(タグ付) Wera検電ドライバー(タグ付)Wera
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
150~250ボルトの範囲の電圧を検出する単極位相テスター。丈夫なクリップ付きクラフトフォームハンドル。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。
軸長(mm)70
四角穴ネジ用スタビードライバー Wera四角穴ネジ用スタビードライバーWera
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。
軸長(mm)25
5本組ドライバー(スタビー型) Wera5本組ドライバー(スタビー型)Wera
5,298税込5,828
1セット
翌日出荷
短いブレード付きのドライバーは狭いスペースの作業に適用。ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。ブレード表面は特殊な処理されて、 高い耐食性と精度があります。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容トルクススタビードライバー TX10・15・20・25・30(008856・008857・008858・008859・008861)
JOKER両口スパナ WeraJOKER両口スパナWera
4,798税込5,278
1丁
翌日出荷
口元の金属プレートによるホールド機能付きで、ネジやソケットの紛失リスクを軽減します。非常に硬い歯を備えた口内の交換可能な金属プレートがネジとソケットを固定し、滑るリスクを軽減します。統合されたエンドストップにより、ネジ頭の滑り落ちを防止し、高トルクを適用できます。二重六角形の形状により、ネジまたはボルトとの確実な接続が保証され、滑りのリスクが軽減されます。戻り角度がわずか30°なので、ねじ締め中の時間のかかるレンチの回転を回避できます。特殊な鍛造形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性が可能になります。高性能クロムモリブデン鋼を使用し、ニッケルクロムコーティングを施し、高い防食性を実現しています。色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
用途六角ネジ頭、ボルト用全長(mm)141スパナサイズ(mm)20×23スパナ厚さ(mm)5.5
6本組ドライバー(精密用 ESD) Wera6本組ドライバー(精密用 ESD)Wera
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0(030117・030118・030119)、精密マイナスドライバー 0.35×2.5mm(030108)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m(030080)
25本組ドライバー(精密用/ESD) Wera25本組ドライバー(精密用/ESD)Wera
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
静電気から保護する ヴェラ マイクロドライバー25点セット。付属のネジ刃先は、携帯電話やタブレットでの使用に特に適しています。静電エネルギーとそれに関連した損傷から安全に保護します。回転キャップに手を当てて、回転キャップの下の高速ゾーンを素早く回転させると、超高速で回転させることができます。使う手を変える時間を省きます。パワーゾーンには柔らかいゾーンが組み込まれており、きつく締め付ける時や緩める時に感触を感じることができます。調整中も正確な回転角度を保つ精密ゾーン。ブラックポイント先端は、正確に取り付けることができるだけでなく、非常に優れた腐食防止性も備えています。Take it easyカラーコードにはサイズの印が付いており、刃先別に色分けされているので、必要なツールが素早く簡単に見つかります。頑丈なテキスタイルバッグに保管して持ち運びできるので、ツールをしっかり保護し、常に手元においておくことができます。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0・1(030117・030118・030119・030112)、マイクロプラスドライバー #1(030109)、精密トルクスドライバー(保持機能付) TX8・10(030404・030406)、精密トルクスドライバー TX2・3・4・5・6(030158・030159・030120・030121・030122)、精密いじり止め付トルクスドライバー TX6BO・8BO(030113・030114)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m・00・F・0(030080・030081・030082・030083)、ペンタローブマイクロドライバー PL1.1・1.4(030330・030331)、精密六角ナットドライバー 3mm(030414)、精密マイナスドライバー 0.16×0.8・0.23×1.5mm(030099・030101)、チップリフター 1×3.5mm(027450)
6本組(Torx)ドライバー Wera6本組(Torx)ドライバーWera
7,998税込8,798
1組
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角形のグリップ、転がり防止機能ブラックポイント刃先仕上げ、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
セット内容トルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40質量(g)749寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
11本組Varioセット Wera11本組VarioセットWera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
ハンドホルダーとコンビネーションブレード10枚を備えたバリオセット。高速作業用のハードグリップゾーン、高トルク伝達用のソフトグリップゾーン。ブレードのニクロマット六角素材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。ケースは丈夫なベルトバッグ。ハンドル・交換式ブレードシステムにより、必要なブレードを超高速で交換できるため、幅広い用途に対応できます。六角形の6mmドライバーのブレードは長さ175mmで、高品質のビット素材で作られており、長寿命が保証されます。ブレードにはそれぞれ2つの出力チップがあります。手にぴったりフィットするクラフトフォームハンドルの形状により、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。
セット内容バリオハンドル 002900、プラスドライブネジ用コンビネーションブレード 002950、ポジドライブネジ用コンビネーションブレード 002960、トルクスドライブネジ用コンビネーションブレード 002970・002973・002976、マイナスドライブネジ用コンビネーションブレード 002910・002913、六角ドライブネジ用コンビネーションブレード 002940・002943・002946
6本組ドライバー(ステンレス) Wera6本組ドライバー(ステンレス)Wera
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ステンレススチール製の高品質Kraftform Plusドライバーセット。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
セット内容ポジドライバー 032031・032032(PZ1・2)、マイナスドライバー 032001・032003・032004・032005(0.5×3・0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、収納ラック
6本組(Bore Torx)ドライバー Wera6本組(Bore Torx)ドライバーWera
9,798税込10,778
1組
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
セット内容いじり止めトルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40質量(g)760寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
ビット収納型ロングドライバー Weraビット収納型ロングドライバーWera
6,198税込6,818
1本
当日出荷
長さ300 ミリのブレードと非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーで、手の届きにくい箇所にも届きます。特にスリムなデザインにより非常に狭い設置スペースのネジでも操作できます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンがついており、長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、トルクス、六角ソケット)が収納されています。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能が付いています。ビット7本セット:特に配管、暖房、空調の用途に適しています。
用途手動・工作機械作業用セット内容プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、トルクスビット TX 15・20・25 X25mm(05066486001・05066487001・05066488001)、六角ビット 5・6 X25 mm(05056325001・05056330001)、ビットドライバー 1/4"X300mm寸法(mm)60×420×43
絶縁プラスドライバー Wera絶縁プラスドライバーWera
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
軸長(mm)100
エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP)Wera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
Wera Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターンスリーブが付いています。弾丸トラップ溝付き。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。
用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用全長(mm)150
エクステンションバー WeraエクステンションバーWera
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
Varioブレードとアダプター用のVarioエクステンション。6mmの六角素材です。クロムメッキ。
全長(mm)175
エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP)Wera
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)250差込角(inch)1/2
エクステンションバースイベル(ZYKLOP) Weraエクステンションバースイベル(ZYKLOP)Wera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
1/4インチZyklopの「Wobble」エクステンション。首振り角度は全方向15°です。隠れた狭い設置状況でも迅速かつ正確な作業が保証されます。後端にローレット加工を施し、手で操作する際のグリップ力を高めます。弾丸トラップ溝付き。クロムバナジウム、マットクロメッキ仕上げ。
用途ボールロック付き1/4”角ソケットレンチインサート用全長(mm)56
エクステンションバースイベル(ZYKLOP) Weraエクステンションバースイベル(ZYKLOP)Wera
2,698税込2,968
1個
予約販売
1/2インチZyklopのウォブルエクステンション。首振り角度は全方向15°で、隠れた狭い設置状況でも迅速かつ正確な作業が保証されます。後端にローレット加工を施し、手で操作する際のグリップ力を高めます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)52差込角(inch)1/2
エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP)Wera
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)125差込角(inch)1/2
電気工事向け工具セット Wera電気工事向け工具セットWera
219,800税込241,780
1セット
翌日出荷
Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
T型レンチ用メタルラック(10本タイプ) WeraT型レンチ用メタルラック(10本タイプ)Wera
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー10本まで対応。
寸法(mm)ラック:214×78
T型レンチ用メタルラック(7本タイプ) WeraT型レンチ用メタルラック(7本タイプ)Wera
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。WeraトルクスTハンドルドライバー7本まで対応。
寸法(mm)ラック:214×78
T型レンチ用メタルラック(7本タイプ) WeraT型レンチ用メタルラック(7本タイプ)Wera
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー7本まで対応。
寸法(mm)ラック:214×78
7本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera7本組T型レンチセット(メタルラック付)Wera
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
7本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera7本組T型レンチセット(メタルラック付)Wera
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
7本組T型レンチセット(ラック付) Wera7本組T型レンチセット(ラック付)Wera
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
7本組T型レンチセット(ラック付) Wera7本組T型レンチセット(ラック付)Wera
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
(Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付) Wera(Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付)Wera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
片側はボールエンドタイプですプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できます。ブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております。
(Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付) Wera(Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付)Wera
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
片側はボールエンドタイププラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できます。ブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております。
(Torx)キーレンチ(ボールポイント付) Wera(Torx)キーレンチ(ボールポイント付)Wera
979税込1,077
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できます。ブラックレーザー処理サイズはレーザーマーキングされてます。
(Torx)インパクトビット Wera(Torx)インパクトビットWera
1,198税込1,318
1本ほか
翌日出荷
凹型トルクスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。5/16 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
(Torx)キーレンチ Wera(Torx)キーレンチWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
指を保護するホーススリーブ付きのヴェラLキーは、人間工学に基づいた快適なホールド感で、低温でも快適です。ブラックレーザー表面処理により、腐食からも優れた表面保護が得られ、耐久性が長くなります。Lキーにはレーザー加工により耐摩耗性のサイズ マーキングが施されており、素早いアクセスが可能です。リン酸亜鉛メッキ仕上げ。
(Torx)キーレンチ Wera(Torx)キーレンチWera
799税込879
1本
翌日出荷
ブラックレーザー処理ロングタイプリン酸亜鉛メッキ加工サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。