2ページ目:

1,104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダーWera(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業適合ビット6.35mm
ドライバービット WeraドライバービットWera
649税込714
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera454 T型ハンドルヘックスドライバーWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
ツール・チェック プラス Weraツール・チェック プラスWera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
950PKS ヘックスキー Wera950PKS ヘックスキーWera(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
ドライバービット(ショートタイプ) Weraドライバービット(ショートタイプ)Wera(3件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25質量(g)5.7先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ Wera838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリWera
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
800/4Z ビット Wera800/4Z ビットWera
669税込736
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
ボールポイントヘックスビット WeraボールポイントヘックスビットWera(3件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷
先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。
本数1
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ) Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)Wera(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
クラフトフォームドライバー WeraクラフトフォームドライバーWera(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(5件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質先端形状ボールポイント付
TOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様) WeraTOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)トラスコ品番651-4720セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック差込角(mm)6.35先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット商品構成セット品グリーンマーク認定
トーション ドライバービット 851/4TZ Weraトーション ドライバービット 851/4TZWera(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ステンレスヘックスキーセット WeraステンレスヘックスキーセットWera
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番438-7163質量(g)400
ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm Weraホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mmWera(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセットWera(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2063セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質ステンレス質量(g)6512018年トラスコ掲載ページ4 0753サイズ規格ミリ
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
7,798税込8,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。 スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。 色別でサイズが分かれており、識別が容易です。 切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。 色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
用途ボルト、ナットの締め付け
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Weraトルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラスWera(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
両口レンチ JOKER Wera両口レンチ JOKERWera(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成単品
ドライバービット WeraドライバービットWera(5件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス マイクロドライバー Weraトルクス マイクロドライバーWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)質量(g)411
9500マグネタイザーSB Wera9500マグネタイザーSBWera
2,298税込2,528
1個
当日出荷
着脱磁可能なマグネタイザーです。
トラスコ品番467-8470材質プラスチック
813R ビットフォルダー Wera813R ビットフォルダーWera(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
ドライバービット WeraドライバービットWera
629税込692
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ステンレスドライバービット WeraステンレスドライバービットWera(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
ステンレスのドライバービットです。
全長(mm)89本数1両頭機能片頭
8790 HMB ディープソケット Wera8790 HMB ディープソケットWera
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途締付作業に。ソケット形状六角材質特殊工具鋼
350 スタビドライバー Wera350 スタビドライバーWera(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera
8,998税込9,898
1個
当日出荷
トラスコ品番421-5907セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm、ホルダ質量(g)572先端形状ボールポイント
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
ラチェット機構あり
391 フレキシブルナットドライバー Wera391 フレキシブルナットドライバーWera(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー商品構成単品
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
6004 自動調整モンキーレンチJoker Wera6004 自動調整モンキーレンチJokerWera
7,798税込8,578
1本
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
851/1J ビット Wera851/1J ビットWera
329税込362
1本
当日出荷
JCIS規格対応です。精密部品の作業に最適です。
材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm Weraホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mmWera
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5ソケット形状6角材質特殊工具鋼全長(mm)29
2035/6A ドライバーセット(ラック付) Wera2035/6A ドライバーセット(ラック付)Wera
6,498税込7,148
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番837-0520セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6質量(g)146商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0619
840/4Z ビット Wera840/4Z ビットWera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット Wera33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セットWera(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番819-5430セット内容(+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5質量(g)559種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし