1,104件中 1,081~1,104件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25 種類バイトーション 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状T型 先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類電工ドライバー/六角ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
トラスコ品番411-9479 全長(mm)25 質量(g)5 種類トーション 先端サイズ2 先端形状四角 本数1 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
軸径(Φmm)6.35 両頭機能片頭
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)50 軸径(Φmm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)70 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)25 種類バイトーション 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN100-015-1適合品です。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)137 種類精密ドライバー 規格欧州規格EN100-015-1適合品 先端ブラックポイントチップ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「インパクタービット」用のビットホルダです。 「インパクタービット」と一緒に使用することでビットの寿命をさらに延ばします。 ホルダ内部の2ヵ所、ビット部分の1ヵ所、計3ヵ所のトーションが作用します。
仕様マグネット入り トラスコ品番411-8472 全長(mm)75 質量(g)12.9 差込角(mm)6.35 対辺(mm)6.35
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーとしても使用できる画期的な屈強なラチェットハンドルです。ラチェットは最低でも600N以上の負荷に耐えられます。同時に、ギア数60枚で6°刻みの滑らかな回転です。
差込角(mm)12.7 全長(mm)341 トラスコ品番411-9916 歯数60 質量(g)1150
1本
26,980 税込29,678
欠品中

ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
トラスコ品番411-9771 全長(mm)50 質量(g)19
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスビットに対応したアダプターです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番411-7956 全長(mm)119 質量(g)75 ビット取付方法引張スライド式
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

ツイストロックでソケットの入れ出しが容易にできます。
用途汎用 トラスコ品番695-4401 材質プラスチック 差込角(mm)9.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0304 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0302 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0303 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能です。リベットピンとチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
トラスコ品番666-9961 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷