9ページ目:

1,104件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットチェック ビットセット Weraビットチェック ビットセットWera
5,298税込5,828
1セット
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーはステンレススリーブと止め輪付きで、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。早期摩耗を防ぐトーションビットが含まれています。一般用途向けの仕様です。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ、止め輪と磁石付き。便利で丈夫なビットチェックセット。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、トーションプラスビット PH1・2・3×25mm、ポジビット トーション PZ1・2・3×25mm、トーションマイナスビット 0.8・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
ビットチェック ビットセット Weraビットチェック ビットセットWera
2,198税込2,418
1セット
翌日出荷
長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mmセット数セット6点
11本組ビットセット(Bi-Torsion) Wera11本組ビットセット(Bi-Torsion)Wera
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
汎用性の高い吸収性の高いビット。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。適切なホルダーを使用すると、可能な限り最高の耐用年数を実現できます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4インチ六角ヘッドでドライブのビットの巻き取り用。電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックへの挿入用セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066120・066122・066126・066128・066124(TX10・15・25・30・20)
ビットセーフ ビットセット Weraビットセーフ ビットセットWera
8,798税込9,678
1セット
翌日出荷
工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH1 (3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、ポジネジビット PZ1(3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(2個)・15(3個)・20(3個)・25(3個)・30(3個)・40(2個)×25mm、マイナスビット 0.6×4.5×25mm、1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm、六角ビット 2.5(3個)・3(3個)・4(3個)・5(2個)×25mmセット数セット61点
ビットセーフ ビットセット Weraビットセーフ ビットセットWera
6,698税込7,368
1セット
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダー 899/4/1 K 電動工具と電動ドリル対応工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、トルクスビット TX10(3個)・15(7個)・20(20個)・25(20個)・30(7個)・40(3個)×25mm
6本組(Torx)ドライバービット Wera6本組(Torx)ドライバービットWera
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
収納のビットチェックは立て置きが出来るため最小限のスペースで保管出来ますユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換出来ます便利で丈夫な ビットチェックセット、必要な工具を一目で確認出来ます
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー、いじり止めトルクスビット (TX)10・15・20・25・30・40質量(g)75.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×15
6本組(Torx)ドライバービット Wera6本組(Torx)ドライバービットWera
2,998税込3,298
1組
翌日出荷
ホルダーはは立置き、最小限のスペースで保管できます丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用ビットチェックプラスチック製のケース
セット内容ホルダー、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30・40質量(g)76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×65×12
11本組ビットセット(金属用) Wera11本組ビットセット(金属用)Wera
2,998税込3,298
1組
翌日出荷
立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
30本組ドライバービット Wera30本組ドライバービットWera
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
電動ドライバーでの巻き取りまたは電動ドリルのチャックでの使用用のユニバーサル ホルダー。汎用性の高い強靭な粘性トルクスビットが付属しています。WeraのBit-Checkは非常にコンパクトなので、モバイルアプリケーションに最適です。直立に配置可能なBit-Checkは、最小限のスペースで機能するため納得できます。ステンレススリーブ、止め輪、強力な永久磁石を備えたユニバーサルビットホルダー。ドライブチップの早期破損を防ぎます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 053457(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491(TX10×3個・15×5個・20×8個・25×7個・30×4個・40×2個)
6本組ドライバービット Wera6本組ドライバービットWera
2,198税込2,418
1組
予約販売
質量(g)79寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×65×12
6本組ビットセット Wera6本組ビットセットWera
5,398税込5,938
1セット
翌日出荷
木材用途向け50mm長ビットTake it easy"色分けシステム:形状によって色分けされていますスタンドアップビットチェックは最小のスペースでの機能性が別群ビットチェックはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
用途内側トルクスねじ用セット内容保持機能付トルクスビット (TX)20×2本・25×2本・30×1本・40×1本
(Torq-Set)ドライバービット Wera(Torq-Set)ドライバービットWera
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。粘度が高く汎用性に優れています。5/16inch六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)32
(Square)ドライバービット Wera(Square)ドライバービットWera
899税込989
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。
用途四角ソケットネジ用ビット寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Hex)ドライバー(精密用) Wera(Hex)ドライバー(精密用)Wera
979税込1,077
1本
翌日出荷
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
6本組(イジリ止Torx)ドライバーセット(精密用) Wera6本組(イジリ止Torx)ドライバーセット(精密用)Wera
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
質量(g)362.4
7本組保持機能付トルクスドライバーセット Wera7本組保持機能付トルクスドライバーセットWera
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
トルクスネジ用ドライバー7本セット。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ドライブチップとねじ形状の間の接触圧力によって生じるくさび力により、ねじをツールに確実に保持します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
セット内容トルクスドライバー 028048・028050・028051・028052・028053・028054・028055(TX8・10・15・20・25・27・30)
3本組フレキシブル六角ドライバーセット Wera3本組フレキシブル六角ドライバーセットWera
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
Weraの高品質ホースクランプドライバー。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。アクセスしにくい場所にも届く柔軟な刃。六角形の転がり防止機能により転がりを防止。ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
セット内容フレキシブル六角ドライバー 028148・028150・028152(6・7・8mm)
ビットラチェットドライバーセット WeraビットラチェットドライバーセットWera
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
(Bore Torx)ドライバー(ロングタイプ) Wera(Bore Torx)ドライバー(ロングタイプ)Wera
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします
軸長(mm)300
(Pozi)ドライバーセット(差替式) Wera(Pozi)ドライバーセット(差替式)Wera
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
質量(g)307
6本組ビットドライバーセット Wera6本組ビットドライバーセットWera
6,698税込7,368
1セット
翌日出荷
ビットマガジン付きビットホルダー強力な永久磁石でビットをしっかり保持ビットを保管するためにハンドルに組み込まれたマガジンハンドル一体型ビットマガジンで汎用性の高い頑丈なビットを6本付属
6本組チゼルドライバーセット Wera6本組チゼルドライバーセットWera
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。耐久性を高め、破片のリスクを軽減する衝撃キャップが付属しています。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
用途固着した凹型トルクスねじの締め付け、彫刻、緩めに使用セット内容貫通トルクスドライバー 024400・024401・024402・024403・024404・024405(TX15・20・25・27・30・40)
3本組ロングドライバーセット Wera3本組ロングドライバーセットWera
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
クラフトフォーム プラス ハンドルを備えた 3 ピース ドライバー セットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。低い場所での作業に適した非常に長いブレード。
セット内容マイナスドライバー 008060(1×5.5mm)、プラスドライバー 008730(PH2)、ポジドライバー 009319(PZ2)全長(mm)各300
ターボギアドライバーセット WeraターボギアドライバーセットWera
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
従来のドライバーに比べ、正確で力強いねじ回しが可能で、スピードも速いドライバーです。ドライバーのハンドルに組み込まれており、滑らかなカップリングにより純粋に機械的に作業速度が 4 倍になります。片手でハンドルの前部を持ち、もう一方の手でハンドルの後部を回します。ターボ機能はボタンを押すだけでオン/オフを切り替えることができます。木材のネジ接続など、高トルクで締めたり緩めたりする場合や、微調整を行う場合は、オフにすることをお勧めします。スチール製の堅牢なメンテナンスフリーギヤで、ターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。Rapidaptor ビット ホルダーのおかげで、Kraftform Turbo はさまざまなネジ形状に対応するすべての従来の 1/4 インチ六角ビットと併用できます。Rapidaptor 機能を使用すると、ビットを直接挿入でき、スリーブを前方に押すことで簡単に取り外すことができます。
セット内容ドライバーハンドル 057480(1/4”×146mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)、マイナスビット 059488・059480・059490(1×5.5・0.8×4・1.2×6.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
(Bore Torx)ドライバービット Wera(Bore Torx)ドライバービットWera
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。ビットの穴とTORX BOネジのピンが不当な緩みを防止します。安全接続。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
6本組ドライバーセット Wera6本組ドライバーセットWera
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
クラフトフォームプラスハンドルを備えた6ピースドライバーセットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーをきちんと収納できる実用的なラックが付属しています。
セット内容プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007(0.8×4・1×5.5mm)
差替式インパクト貫通ドライバー Wera差替式インパクト貫通ドライバーWera
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。持ち運びと収納に便利なケース付きです。
用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。トラスコ品番469-7206セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼全長(mm)163.5差込角(mm)6.35
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナWera
9,398税込10,338
1本
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。材質特殊工具鋼
400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット Wera400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセットWera
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7240セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
Jorker4 コンビネーションスパナセット1 WeraJorker4 コンビネーションスパナセット1Wera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ジョーカーシリーズのコンビネーションスパナセットです。取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。締付け易いようにリング側は15°の傾斜付きです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工事現場用、メンテナンス付属品ホルダートラスコ品番616-8565セット内容コンビネーションスパナ:8mm、10mm、12mm、13mm×各1本材質特殊合金鋼セット数4点
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
54,980税込60,478
1丁ほか
当日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
ドライバークラフトフォーム WeraドライバークラフトフォームWera
2,598税込2,858
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。クラフトフォームハンドルは握りやすく、力が伝わります。
トラスコ品番471-2862セット内容008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)255軸長(mm)150丸軸刃先[[+]]No.2
ドライバークラフトフォームプラス WeraドライバークラフトフォームプラスWera
3,698税込4,068
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。ハンドルの下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
仕様先端マグネット:無しトラスコ品番411-6623材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)262対辺(mm)ボルスター部:13軸長(mm)150軸の形状六角軸刃先[[+]]No.3軸貫通無し色(グリップ)
781/A ソケットアダプター 1/2 1/4 Wera781/A ソケットアダプター 1/2 1/4Wera
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5737材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7
781/5 ソケットアダプターセット Wera781/5 ソケットアダプターセットWera
10,980税込12,078
1セット(5個)
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
トラスコ品番342-2650セット内容042670、042671、042672、042673、042674材質特殊合金鋼入数5点差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.4x40mm Wera1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.4x40mmWera
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4650材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.4先端サイズ(mm)PL1.4
393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー Wera393S フレキシブル シャフト差替式ドライバーWera
4,798税込5,278
1本
当日出荷
軟質な軸部で難しい角度や狭い空間に対応します。差込部はマグネット付です。
トラスコ品番249-4360材質軸:プラスチック、グリップ:プラスチック、差込部:ステンレス全長(mm)271.5差込角(mm)6.35軸長(mm)173.5先端マグネットありハンドル径(Φmm)32ホルダー長さ(mm)全長173.5マグネット
マイクロドライバーセット WeraマイクロドライバーセットWera
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 ハンドルの上部に早回し回転キャップがついています。
材質(グリップ)複合材トラスコ品番437-5726セット内容スタンドラック、(+)00、0、(ー)1.2、1.8、2.5、3.0質量(g)212材質(軸)特殊工具鋼セット商品数6商品構成セット品
トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2 Weraトルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2Wera
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
クラフトフォーム精密トルクス(R)ドライバー Weraクラフトフォーム精密トルクス(R)ドライバーWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN61340-5-1適合品です。 ハンドル上部に早回しキャップがついています。 カラーコードでドライバーの種類が一目でわかります。
用途電子製品・精密組立全長(mm)137質量(g)12商品構成単品