カテゴリ

  • 作業工具(80)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(24)
  • マルゼン[厨房機器](706)
  • RS PRO(286)
  • SMC(241)
  • エスコ(199)
  • コスモスビード(133)
  • ダイヤトレンド(71)
  • アズワン(57)
  • TRUSCO(55)
  • シグマ光機(48)
  • Igus(イグス)(47)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](43)
  • Hirschmann Test & Measurement(38)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](32)
  • SKF(日本エスケイエフ)(31)
  • 中央精機(29)
  • 三興マテリアルサプライ(29)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(27)
  • パール金属(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-25MM」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様) WeraTOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)トラスコ品番651-4720セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック差込角(mm)6.35先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット商品構成セット品グリーンマーク認定
ビットラチェットドライバーセット WeraビットラチェットドライバーセットWera
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
サイクロップラチェット・スピード セット Weraサイクロップラチェット・スピード セットWera
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
11本組ビットセット(金属用) Wera11本組ビットセット(金属用)Wera
2,998税込3,298
1組
当日出荷
立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
8009 サイクロップポケットセット Wera8009 サイクロップポケットセットWera
22,980税込25,278
1個
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
8009 サイクロップポケットセット2 Wera8009 サイクロップポケットセット2Wera
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
BC インパクト30 ビットチェック WeraBC インパクト30 ビットチェックWera
14,980税込16,478
1本
当日出荷
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
ビットチェック ビットセット Weraビットチェック ビットセットWera
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
ヴェラ ビットチェック トルクスビット6点セット、ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。 優れたビットで、六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブと磁石付き。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー ステンレス製 1/4" x 50 mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様 Weraサイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様Wera
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
インパクトドライバーセット WeraインパクトドライバーセットWera
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
用途頑固なネジ接続の緩めにセット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
29本組ビットセット(金属用) Wera29本組ビットセット(金属用)Wera
4,798税込5,278
1組
翌日出荷
立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー、プラスビット (+)1×3本・2×3本・3×2本、ポジビット (PZ)1×3本・2×3本・3×3本、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30・40×各1本、マイナスビット 4.5・5.5・6.5mm×各1本、六角ビット 4・5・6mm×各1本質量(g)226寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×60×20
ビットラチェットドライバーセット WeraビットラチェットドライバーセットWera
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)
用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダーセット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm寸法(mm)110×145×40コーティングビット:ニッケルメッキビット全長(mm)50
ビットチェック ラチェット&ビット Weraビットチェック ラチェット&ビットWera
9,798税込10,778
1セット
翌日出荷
最小限のスペースに多くのツール。ドライブとサイズに応じたソートにより、ビットへの迅速なアクセスが可能になります。ミニラチェットはドロップフォージドのフルスチールデザイン。60枚の歯を備えたファインピッチ機構により、戻り角がわずか6°と小さく、正確な作業が可能です。シンプルな左右切り替え、人間工学に基づいて設計されたラチェットヘッドとレバー。強靭な粘性ビット。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。
セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066122・066124・066126(TX15・20・25)、六角ビット 056684・056685(4・5mm)
差替式インパクト貫通ドライバー Wera差替式インパクト貫通ドライバーWera
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。持ち運びと収納に便利なケース付きです。
用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。トラスコ品番469-7206セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼全長(mm)163.5差込角(mm)6.35
ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Weraホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3Wera
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40差込角(mm)6.35ソケット形状ヘックスローブ付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3250材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数9
自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) Wera自転車簡易整備キット(チェーンカッター付)Wera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)寸法(mm)130×195×50
30本組ドライバービット Wera30本組ドライバービットWera
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
電動ドライバーでの巻き取りまたは電動ドリルのチャックでの使用用のユニバーサル ホルダー。汎用性の高い強靭な粘性トルクスビットが付属しています。WeraのBit-Checkは非常にコンパクトなので、モバイルアプリケーションに最適です。直立に配置可能なBit-Checkは、最小限のスペースで機能するため納得できます。ステンレススリーブ、止め輪、強力な永久磁石を備えたユニバーサルビットホルダー。ドライブチップの早期破損を防ぎます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 053457(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491(TX10×3個・15×5個・20×8個・25×7個・30×4個・40×2個)
ドライバービットセット(ラチェット) Weraドライバービットセット(ラチェット)Wera
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
ラチェットは強度とスタイリッシュさの共生でドロップフォージドのフルスチール設計により、信じられないほど頑丈です。最大 65 Nm のトルク力に耐えることができます。小型のサイズなので、限られたスペースでの作業に特に適しています。サムホイールを使用すると、素早くネジを回すことができます。実績のあるWera Bit-Checkにソケットアダプターとベルトクリップがセットになっています。工具の取り外しと再挿入は簡単で、非常に堅牢で耐久性があります。
セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプタ― 136000(1/4”×25mm)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボア付きビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、四角ビット 066405・066410・066415(#1・2・3)
コンパクトメンテナンスセット WeraコンパクトメンテナンスセットWera
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
(特殊ビット)ドライバーセット Wera(特殊ビット)ドライバーセットWera
25,980税込28,578
1組
翌日出荷
89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます
用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)824
9点ビットソケットセット(ホールド付) Wera9点ビットソケットセット(ホールド付)Wera
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
11本組ビットセット(Bi-Torsion) Wera11本組ビットセット(Bi-Torsion)Wera
7,398税込8,138
1セット
翌日出荷
汎用性の高い吸収性の高いビット。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。適切なホルダーを使用すると、可能な限り最高の耐用年数を実現できます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4インチ六角ヘッドでドライブのビットの巻き取り用。電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックへの挿入用セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066120・066122・066126・066128・066124(TX10・15・25・30・20)
30本組ドライバービット(インパクト用) Wera30本組ドライバービット(インパクト用)Wera
16,980税込18,678
1個
欠品中
Impaktor テクノロジーは、材料特性と最適化された形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。リングマグネット付きのホルダーで、より長くて重いネジも簡単に保持でき、頭上作業に最適です。ビットの粗いダイヤモンドコーティングにより摩擦抵抗が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを軽減します。
セット内容ビットホルダー 057675(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH1×2個・2×3個・3×2個)、インパクターポジビット PZ1×2個・2×3個・3×2個、インパクタートルクスビット TX25×3個・30×2個・40×2個・10・15・20×2個、インパクター六角ビット 3・4・5・6mm。リテーニングリングとマグネット付きインパクターホルダー 1 個、インパクタービット 29 個
ターボギアドライバーセット WeraターボギアドライバーセットWera
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
従来のドライバーに比べ、正確で力強いねじ回しが可能で、スピードも速いドライバーです。ドライバーのハンドルに組み込まれており、滑らかなカップリングにより純粋に機械的に作業速度が 4 倍になります。片手でハンドルの前部を持ち、もう一方の手でハンドルの後部を回します。ターボ機能はボタンを押すだけでオン/オフを切り替えることができます。木材のネジ接続など、高トルクで締めたり緩めたりする場合や、微調整を行う場合は、オフにすることをお勧めします。スチール製の堅牢なメンテナンスフリーギヤで、ターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。Rapidaptor ビット ホルダーのおかげで、Kraftform Turbo はさまざまなネジ形状に対応するすべての従来の 1/4 インチ六角ビットと併用できます。Rapidaptor 機能を使用すると、ビットを直接挿入でき、スリーブを前方に押すことで簡単に取り外すことができます。
セット内容ドライバーハンドル 057480(1/4”×146mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)、マイナスビット 059488・059480・059490(1×5.5・0.8×4・1.2×6.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
ビット収納型ロングドライバー Weraビット収納型ロングドライバーWera
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。
用途手動・工作機械作業用寸法(mm)60×420×43
ビットチェック(金属加工用) Weraビットチェック(金属加工用)Wera
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。金属加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH1・2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2×25mm、トルクスビット TX15・20・25・30×25mm、六角ビット 3・4・5×25mm
ビット収納型ロングドライバー Weraビット収納型ロングドライバーWera
6,398税込7,038
1本
翌日出荷
長さ300 ミリのブレードと非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーで、手の届きにくい箇所にも届きます。特にスリムなデザインにより非常に狭い設置スペースのネジでも操作できます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンがついており、長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、トルクス、六角ソケット)が収納されています。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能が付いています。ビット7本セット:特に配管、暖房、空調の用途に適しています。
用途手動・工作機械作業用セット内容プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、トルクスビット TX 15・20・25 X25mm(05066486001・05066487001・05066488001)、六角ビット 5・6 X25 mm(05056325001・05056330001)、ビットドライバー 1/4"X300mm寸法(mm)60×420×43
ビットチェック ビットセット ステンレス Weraビットチェック ビットセット ステンレスWera
9,298税込10,228
1セット
翌日出荷
ステンレスビットチェックセット、直てた状態で保管できます。ヴェラステンレスツールはステンレス鋼で製造されており、外部からのもらい錆を防ぎます。ヴェラステンレスビット9点、ステンレスラピダプタークイックリリースホルダー1本。マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。 "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。もらい錆問題の対抗策として:ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ねて備える。ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます。産業用のニーズに柔軟に対応します。
セット内容ステンレスビットホルダー 1/4" x 50 mm、ステンレスプラスビット PH2x 25 mm、ステンレスポジビット PZ1・2(2個)×25mm、トルクス ステンレストルクスビット TX10・15・20・25・30×25mm
ビットチェック ビットセット(木工用) Weraビットチェック ビットセット(木工用)Wera
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mmセット数セット12点
ビットチェック ビットセット(木工用) Weraビットチェック ビットセット(木工用)Wera
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4”×57mm、トーション プラスビット PH2 ×25mm、ポジビット トーション PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mmセット数セット12点
ビットチェック ビットセット Weraビットチェック ビットセットWera
2,898税込3,188
1セット
翌日出荷
長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 一般用途向けの丈夫なビットです。トーションビット(TZ)が含まれています。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することによって、早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延ばされます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。捻じれ対応する構造により、衝撃を吸収できます。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容トーションプラスビット PH2×50mm、ポジビット トーション PZ1・2×50mm、トルクスビット TX15 ・20・25×50mmセット数セット6点
ビットチェック ビットセット Weraビットチェック ビットセットWera
3,198税込3,518
1セット
翌日出荷
Wera(ヴェラ)ビット6本(長さ50ミリ)を実用的なビットチェックのわずかなスペースに綺麗に収納されています。配管、暖房、空調に適しています。未使用ビットはホルダーに戻すことで紛失することはありません。シャツのポケットに入れるなどコンパクトで持ち運びも簡単です。タフビットは全般的に使用できます。
用途手動・工作機械作業用セット内容プラスビット PH1 X50mm(05059805001)、トルクスビット TX 15・20・25 X50mm(05060133001・05060134001・05060135001)、六角ビット 5・6 X50mm(05059615001・05059620001)寸法(mm)94×175×15.5
ビットチェック ビットセット(木工用) Weraビットチェック ビットセット(木工用)Wera
4,698税込5,168
1セット
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ヴェラのビットチェックセットはコンパクトなデザインで持ち運びに便利です。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(3個)・40×25mmセット数セット30点
ビットチェック ビットセット(木工用) Weraビットチェック ビットセット(木工用)Wera
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4" x 57mm、トーション プラスビット PH2 (2個)・3×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(6個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10・(2個)15(2個)・20(4個)・25(4個)・30(2個)・40×25mmセット数セット30点
30本組ドライバービットセット(メタル用) Wera30本組ドライバービットセット(メタル用)Wera
4,898税込5,388
1セット
翌日出荷
Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。
用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 1 (3個)・2 (3個)・3 (2個) X25mm(05072070001・05072072001・05072074001)、ポジビット PZ 1(3個)・2 (3個)・3 (3個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10・15・20・25・30・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)、マイナスビット 0.6X4.5・1X5.5・1.2X6.5 X25mm(05072055001・05072059001・05072061001)、六角ビット 4・5・6 X25mm(05056320001・05056325001・05056330001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×145×25
(Hex Torx Square)ドライバーセット(ハンドル付) Wera(Hex Torx Square)ドライバーセット(ハンドル付)Wera
16,980税込18,678
1組
翌日出荷
滑らかなハードゾーンはスピーディーに回転、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現していますラピダプタークイックリリースチャック丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用丈夫なポーチ付き長さ89mmのビットと実用的なポーチが付いています
用途手動工具および電動工具両用セット内容布製ポーチ、ラピダプタークイックアダプター付ドライバーホルダー、プラスビット (PH)1・2・3、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3/32・1/8・5/32・3/16inch、四角ビット 1・2・3mm質量(g)520
ビットセーフ ビットセット Weraビットセーフ ビットセットWera
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH1 (3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、ポジネジビット PZ1(3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(2個)・15(3個)・20(3個)・25(3個)・30(3個)・40(2個)×25mm、マイナスビット 0.6×4.5×25mm、1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm、六角ビット 2.5(3個)・3(3個)・4(3個)・5(2個)×25mmセット数セット61点
ビットセーフ ビットセット Weraビットセーフ ビットセットWera
6,898税込7,588
1セット
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダー 899/4/1 K 電動工具と電動ドリル対応工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、トルクスビット TX10(3個)・15(7個)・20(20個)・25(20個)・30(7個)・40(3個)×25mm
(Torx)ドライバーセット(ステンレス) Wera(Torx)ドライバーセット(ステンレス)Wera
19,980税込21,978
1組
翌日出荷
ハンドルは差替式ブレードシステム、スピーディにブレードを交換できますラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます丈夫なベルトポーチに収納されており、持ち運びやすいです
用途錆対策の必要な現場にセット内容プラスビット #1・2・3、ポジビット PZ1・2・3、トルクスビット T10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3・4・5・6mm、ステンレスビットハンドル質量(g)534寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×130×55
ドライバービットセット(ラチェット) Weraドライバービットセット(ラチェット)Wera
18,980税込20,878
1組
翌日出荷
セット内容ビットラチェット 1/4"、ビットアダプター 136000(1/4")、ビットホルダー 052502(1/4")、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、ポジビット 056910・056915・056925(PZ1・2・3)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、いじり止めトルクスビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 056225(1.0x5.5mm)、六角ビット 056315・056320・056325・056330・056335(3・4・5・6・8mm)質量(g)366