カテゴリ
- 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(81)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- JTC(22)
- BONDHUS(16)
- エスコ(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- KTC(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- Pro-Auto(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- エイト(6)
- TRUSCO(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- ベッセル(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SK11(6)
- トップマン[工具・金物](6)
- ANEX(5)
- ブランドをもっと見る
「15t27」の検索結果

マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント
Wera¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット
Wera¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。トラスコ品番856-2064セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質工具鋼質量(g)248.4先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0805
空転式トルクレンチ(プリセット型)
Wera¥67,980税込¥74,7781セット当日出荷から翌々日出荷設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
967L/9 トルクスHFキーセット
Wera¥7,698税込¥8,4681セット(9本組)当日出荷着磁機能がなくても、吸い付くようにトルクスビットを保持することができます。付属品ホルダトラスコ品番434-7501セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)192先端形状ヘックスローブ
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様
Wera¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から翌日出荷差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
トルクスキー3967
Wera¥10,980税込¥12,0781セット(9本)翌日出荷防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット
Wera¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷トラスコ品番125-6409セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング質量(g)358
トルクス HFキーレンチセット
Wera¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷トラスコ品番125-6399セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)346
サイクロップラチェット・メタル セット
Wera¥26,980~税込¥29,678~1セット翌日出荷差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・スピード セット(インチ)
Wera¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様
Wera¥19,980~税込¥21,978~1セット翌日出荷正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ)
Wera¥26,980~税込¥29,678~1セット翌日出荷から8日以内出荷テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
ツール・チェック 自動車業界向け
Wera(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。トラスコ品番477-4370
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)
Wera¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点