カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モートーン(192)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • ボウエキ(BOUEKI)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • エスコ(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • ホンダ(12)
  • カナテクス(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
  • JTC(6)
  • Xiaomi(6)
  • ニッサン(5)
  • brembo(5)
  • 三菱電機(4)
  • 三木プーリ(3)
  • INA(3)
  • ギガ・セレクション(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17×25×18」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロップラチェット・スピード セット Weraサイクロップラチェット・スピード セットWera
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様 Weraサイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様Wera
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から翌日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・メタル セット Weraサイクロップラチェット・メタル セットWera
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン) Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン)Wera
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点
砥石 255×25×25.4特集