カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(42)
  • SIEMENS(8)
  • エーモン(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • BLACK BOX(4)
  • 槌屋ヤック(3)
  • ENDY(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • CKD(2)
  • カナック企画(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • Beat-Sonic(2)
  • LAPP(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アドテック(1)
  • 東正車輛(1)
  • 未来工業(1)
  • ユーエイキャスター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1din box」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバービットセット WeraドライバービットセットWera
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。
セット内容プラスビット 072072(PH2×20個)ビット(PH)2ビット全長(mm)25
ドライバービットセット WeraドライバービットセットWera
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。
セット内容ポジビット PZ2×20個ビット(PZ)2ビット全長(mm)25
インパクトビットセット WeraインパクトビットセットWera
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
実用的なビットボックスに入ったプラスネジ用の BiTorsion ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。汎用性のある丈夫な粘性設計。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。
セット内容プラスビット 056422(PH2×20個)ビット(PH)2ビット全長(mm)25
カラーコードドライバービットセット WeraカラーコードドライバービットセットWera
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。非常にハードなデザイン。
セット内容ポジビット 056722(PZ2×20個)ビット(PZ)2ビット全長(mm)25
バイトーションビットセット WeraバイトーションビットセットWera
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の BiTorsion ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。非常にハードなデザイン。
セット内容ポジビット 056712(PZ2×20個)ビット(PZ)2ビット全長(mm)25
インパクトビットセット WeraインパクトビットセットWera
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。Impaktor テクノロジーは、非常に厳しい環境下でも平均以上の耐用年数を保証します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ねじ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。「Take it easy」ツールファインダーが付属でプロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされています。
セット内容インパクターポジビット PZ2×15個ビット(PZ)2ビット全長(mm)25
ドライバー(ESD/スタビー型) Weraドライバー(ESD/スタビー型)Wera
6,498税込7,148
1セット
翌日出荷
素早くブレードを変えれるハンドル /ブレード変更システム。短いブレード付きの小さめのESD静電対策ビットホルダーは帯静電防止で安全に作業でき、狭いスペースの作業にも適用。DIN ISO 1173-C 6、3規格とウェラシリーズ1の六角サイズがビットに適しています。磁性付き付きで大きくて重いネジも保持できます。ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。高品質のユニバーサルビット。コンパクトなテキスタイルボックスは頑丈で、軽くて小さいです。Wera2goシステムと組み合わせて使用できます。
セット内容スタビードライバーハンドルESD 008881(64mm)、プラスビット 035040・056500・072070・072072(PH00・0・1・2)、マイナスビット 056200・072055・072059・072061・072063(0.5・0.6・1・1.2・1.2mm)質量(g)212
ブレードセット WeraブレードセットWera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm