カテゴリ

  • 作業工具(16)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(20)
  • エスコ(465)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(334)
  • SMC(286)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(164)
  • SIGNET(シグネット)(73)
  • マリンテック(60)
  • KTC(50)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(47)
  • 倉茂電工(44)
  • SAMTEC(42)
  • FPC(39)
  • 長岡特殊電線(36)
  • エーモン(31)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • DEEN(27)
  • オーナンバ(26)
  • ユニーズ(24)
  • 大阪魂(24)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクター ドライバービット Weraインパクター ドライバービットWera
789税込868
1本
当日出荷
仕様ダイヤモンドコーティング軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
インパクター ビットチェック Weraインパクター ビットチェックWera
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番115-9983
ソケット用ツールホルダー 6箇所 Weraソケット用ツールホルダー 6箇所Wera
3,598税込3,958
1個
当日出荷
6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
3本組ホイールナットソケットセット Wera3本組ホイールナットソケットセットWera
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)全長(mm)85差込角(sq.)1/2差込六角対辺(mm)17・19・21
(Square)ドライバービット Wera(Square)ドライバービットWera
579税込637
1個
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途四角ソケットネジ用
貫通専用差替ビット Wera貫通専用差替ビットWera(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
差し替え式インパクト貫通ドライバー(921)専用に使えます。強力に締め付けられたボルトやねじを外せます。打撃を加えても壊れにくい丈夫なビットです。
用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。材質特殊合金鋼全長(mm)70差込角(mm)6.35
6本組ビットソケットセット Wera6本組ビットソケットセットWera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルベルトにセットされた6ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003831・003833・003834・003835・003836・003837(TX25・30・40・45・50・55)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm収納数ソケット6個ベルト寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
ソケットレンチセット WeraソケットレンチセットWera
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルベルトにセットされた7ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003730・003733・003735・003736・003737・003739(10・13・15・16・17・19mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mmベルト寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
(Square)ドライバービット Wera(Square)ドライバービットWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。
用途四角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
ドライバービット WeraドライバービットWera
859税込945
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ Wera8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズWera
25,980税込28,578
1個
当日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8069セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼入数18点
バイトーションドライバービット(ショートタイプ) Weraバイトーションドライバービット(ショートタイプ)Wera
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
クラフトフォームコンパクト VDE68I Weraクラフトフォームコンパクト VDE68IWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷
仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品
ステンレスドライバービット WeraステンレスドライバービットWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6.35全長(mm)89両頭機能片頭
バイトーションドライバービット(ロングタイプ) Weraバイトーションドライバービット(ロングタイプ)Wera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)50軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズWera
20,980税込23,078
1個
当日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点