カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • ダイヘン(35)
  • Igus(イグス)(1)
  • LITTELFUSE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3570-125」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチセット(ZYKLOP) Weraソケットレンチセット(ZYKLOP)Wera
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059)差込角(inch)3/8