カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • スズキ(21)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • カクダイ(2)
  • ニッセイ(2)
  • NTB(2)
  • トヨタ(2)
  • SMC(1)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • testo(テストー)(1)
  • Kawasaki(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • ニッサン(1)
  • Thermo Scientific Nalgene(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4550-15」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6本組ディープソケットセット Wera6本組ディープソケットセットWera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
1/2”の6個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
セット内容1/2”ディープソケット 004550・004553・004555・004556・004557・004559(10・13・15・16・17・19mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)ソケット長さ(mm)83レール(mm)30×370