カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(1)
- HotaluX(ホタルクス)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Kawasaki(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TCL(1)
- TRUSCO(1)
- コイズミ照明(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- 三菱電機(372)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 日立(2)
- 星和電機(SEIWA)(18)
- 東京メタル(1)
- 東芝ライテック(2)

8740A HF Hex-Plus
Wera¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら