「fhf16exnhgu」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • 三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック

    三波長形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形1灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形1灯器具相当【器具別売】

    日立
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)73×633器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)1600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • メロウライン 東芝ライテック

    メロウライン

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
    種別32W形質量(g)200管径(Φmm)26口金G13定格消費電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    Hf直管蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
    種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) OSRAM(オスラム)

    FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)

    OSRAM(オスラム)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途事務所 駐車場など形状直管タイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100~240対応管径(Φmm)28口金G13タイプ点灯形インバーター形全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    欠品中
    電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 32W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P電球の種類直管蛍光灯
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形2灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形2灯器具相当【器具別売】

    日立
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ 東京メタル

    Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ

    東京メタル
    8,198税込9,018
    1箱(10本)
    当日出荷
    Hf器具(高周波点灯専用)の直管蛍光灯です。
  • 交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】

    日立
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当【器具別売】

    日立
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル

    直管蛍光灯FHF16W用LED

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。
    材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×588.5質量(g)118消費電力(W)8定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ