カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • サンエス(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • ノーブランド(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • HORIBA(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • アクト(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(5)
  • ケニス(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ピップ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • シグマアルドリッチ(4)
  • bitstrong(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH9」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1Wera
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1Wera
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされレーザー刻印でサイズが表示されますメーカーの電気工事用工具は、1000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10000ボルトで個別に検査されています差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1Wera
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
用途電気工事用トラスコ品番657-8408セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
67,980税込74,778
1セット
当日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用 Wera差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用Wera
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6919セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17000マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定