カテゴリ
- 作業工具(3)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(10)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(18)
- PackStyle(パックスタイル)(9)
- アズワン(5)
- エスコ(15)
- サンコー(三甲)(32)
- ホンダ(9)
- マキタ(12)
- ミツビシ(15)
- 三菱電機(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- 扶桑精機(6)
- 日本フォームサービス(6)
- 未来工業(9)
- 田島メタルワーク(26)
- ブランドをもっと見る

メタルラチェットソケット&ビットセット
Wera¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷[ケース]丈夫なテキスタイルボックスに入った13ピースのラチェットセット。最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。ネジ・ボルト・ナットの保持機能付き。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。Wera 2goシステムとのドッキングに最適。セット内容ラチェット 004004(1/4”)、エクステンション 003526(1/4”)、ウォブルエキステンション 003527(1/4”)、ソケット 003719・003720・003721・003722・003723・003725・003726・003727・003728(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm差込角(DR)1/4
ツールケース (ZYKLOPセット135918用)
Wera¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷9417テキスタイルポーチクラフトフォームコンパクトサイクロップミニ 2。最大長13mmまでのソケットレンチが収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。用途クラフトフォームコンパクトZyklopミニ2用寸法(mm)180×88×46品番5136466001
ボール付キーレンチセット
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷セット内容:950 SPKL マルチカラー 六角レンチ(1.5x90mm、2x101mm、2.5x112mm、3x123mm、4x137mm、5x154mm、6x172mm、8x195mm、10x224mm)950 SPKL 六角レンチ(5/64""x101mm、3/32""x112mm、1/8""x123mm、5/32""x137mm、3/16""x154mm、7/32""x172mm、1/4""x185mm、5/16""x195mm、3/8""x224mm)9597 布製ボックス(130x40x260mm)。六角穴付きネジ用L型キー18点セットです。メートル法およびインチに対応しています。ネジの窪みの損傷を防ぎ、なめにくくするヘックスプラス形状です。開くと直立するL型キー用布製ボックス付きです。手に優しい丸軸のL型キーです。プラスチック製のスリーブのおかげで、低温でも快適に作業することができます。全L型キーにTake it easy tool finderを採用し、サイズごとの色分けとサイズ刻印がされています。長いアームにはボールヘッドが付いており、傾けた状態で作業することもできます。
絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷すべての工具は絶縁仕様で、IEC 60900に準拠し10,000Vで個別検査済みです。ブレード径を小さくすることで、奥まった場所やスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。細かいギア(40歯、戻り角9°)を備えた一体型ラチェットにより、工具の位置を変更せずにネジ回しを加速できます。Take it easy Tool Finderにより、先端形状の色分けとサイズのレーザー刻印でブレードをすばやく識別できます。ブレードの早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、ネジの引っ掛かりが小さい時でもラチェット機構が使用できます。ソケットは2種の素材による絶縁構造で、外側の赤いVDE絶縁層が損傷すると内側の黄色の絶縁コアが見える設計です。布製ボックスで省スペースかつ安全に保管できます。布製ボックスはWera 2goへの取り付けや、付属のマジックテープで作業台車・工具壁などに取り付けて使用することもできます。セット内容837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー 9×115mm(057490)×1本、817 電気工事用絶縁ブレードハンドル 9×98mm(003990)×1本、410 I VDE A RA 絶縁ラチェット機構付きT型ハンドルアダプター 6.35mmソケット用 1/4"×130mm(005121)×1本、Kraftform Kompakt VDE 60 i "Take it easy" 0.4×2.5×157mm(006500)×1本・1.5×6.5×157mm(006505)×1本、Kraftform Kompakt VDE 60 iS "Take it easy" 0.6×3.5×157mm(006506)×1本・0.8×4×157mm(006507)×1本、Kraftform Kompakt VDE 62 iS "Take it easy" PH1×157mm(006512)×1本・PH2×157mm(006513)×1本、Kraftform Kompakt VDE 65 iS "Take it easy" PZ1×157mm(006526)×1本・PZ2×157mm(006527)×1本、Kraftform Kompakt VDE 67 iS トルクス "Take it easy" TX15×157mm(006540)×1本・TX20×157mm(006541)×1本・TX25×157mm(006542)×1本、Kraftform Kompakt A VDE 712 i アダプター 絶縁 6.35mmソケット用 1/4"×154mm(006642)×1本、8790 A VDE Zyklopソケット 絶縁 6.35mm差込 5×41mm(005931)×1個・5.5×41mm(005932)×1個・6×41mm(005933)×1個・7×41mm(005934)×1個・8×41mm(005935)×1個・10×41mm(005936)×1個・11×41mm(005937)×1個・12×41mm(005938)×1個・13×41mm(005939)×1個、9575布製ボックス 230×105×50mm×1個品番WERA品番:5006632001質量(g)1172寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×238×71
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら