絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)
すべての工具は絶縁仕様で、IEC 60900に準拠し10,000Vで個別検査済みです。ブレード径を小さくすることで、奥まった場所やスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。細かいギア(40歯、戻り角9°)を備えた一体型ラチェットにより、工具の位置を変更せずにネジ回しを加速できます。Take it easy Tool Finderにより、先端形状の色分けとサイズのレーザー刻印でブレードをすばやく識別できます。ブレードの早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、ネジの引っ掛かりが小さい時でもラチェット機構が使用できます。ソケットは2種の素材による絶縁構造で、外側の赤いVDE絶縁層が損傷すると内側の黄色の絶縁コアが見える設計です。布製ボックスで省スペースかつ安全に保管できます。布製ボックスはWera 2goへの取り付けや、付属のマジックテープで作業台車・工具壁などに取り付けて使用することもできます。
- セット内容
- 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー 9×115mm(057490)×1本、817 電気工事用絶縁ブレードハンドル 9×98mm(003990)×1本、410 I VDE A RA 絶縁ラチェット機構付きT型ハンドルアダプター 6.35mmソケット用 1/4"×130mm(005121)×1本、Kraftform Kompakt VDE 60 i "Take it easy" 0.4×2.5×157mm(006500)×1本・1.5×6.5×157mm(006505)×1本、Kraftform Kompakt VDE 60 iS "Take it easy" 0.6×3.5×157mm(006506)×1本・0.8×4×157mm(006507)×1本、Kraftform Kompakt VDE 62 iS "Take it easy" PH1×157mm(006512)×1本・PH2×157mm(006513)×1本、Kraftform Kompakt VDE 65 iS "Take it easy" PZ1×157mm(006526)×1本・PZ2×157mm(006527)×1本、Kraftform Kompakt VDE 67 iS トルクス "Take it easy" TX15×157mm(006540)×1本・TX20×157mm(006541)×1本・TX25×157mm(006542)×1本、Kraftform Kompakt A VDE 712 i アダプター 絶縁 6.35mmソケット用 1/4"×154mm(006642)×1本、8790 A VDE Zyklopソケット 絶縁 6.35mm差込 5×41mm(005931)×1個・5.5×41mm(005932)×1個・6×41mm(005933)×1個・7×41mm(005934)×1個・8×41mm(005935)×1個・10×41mm(005936)×1個・11×41mm(005937)×1個・12×41mm(005938)×1個・13×41mm(005939)×1個、9575布製ボックス 230×105×50mm×1個
- 品番
- WERA品番:5006632001
- 質量(g)
- 1172
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 175×238×71
- 内容量
- 1セット
ドライバー の新着商品
カテゴリ