カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- ホンダ(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Kawasaki(3)
- オーム電機(2)
- 昭和技研工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DNライティング(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コーセル(1)
- CKD(1)
- 光(1)
- ヒサゴ(1)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
- ハネウェル(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ブランドをもっと見る
「h3032」の検索結果

ウレタン入りビットソケットセット
Wera¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のフリップ力が向上します。クロムバナジウムにより硬度と強度が向上。セット内容ビットアダプタ― 003590(1/4”×44mm)、トルクスビットソケット(35mm) 003060・003061・003062・003064・003066・003068(TX15・20・25・27・30・40)、トルクスビットソケット(107mm) 003063・003065・003067・003069(TX25・27・30・40)、六角ビットソケット(35mm) 003031・003033・003035(4・5・6mm)、六角ビットソケット(38.5mm) 003037・003039・003043(7・8・10mm)、六角ビットソケット(100mm) 003040・003044(8・10mm)、六角ビットソケット(107mm) 003032・003034・003036(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137323(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30