カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「sr240×10」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 位置決め輪 トーホー

    位置決め輪

    トーホー(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃コーナR付エンドミル

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック用ガイドリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プロ用標準工具セット スーパーツール

    プロ用標準工具セット

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1セット(48点組)
    当日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
    トラスコ品番372-9567セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm質量(kg)8.4
  • コンバータ サンワサプライ

    コンバータ

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
    仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:50μm/125μm(OM3)■波長:850nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度: 10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大-1dBm、最小-6.5dBm ■受信パワー範囲:最大 -3dBm、最小 -11.1dBm ■許容損失:4.6dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:2~66m/伝送帯域 400MHz・km、2~82m/伝送帯域 500MHz・km、2~300m/伝送帯域 2000MHz・km ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大240mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-SRと性能・通信性互換ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • プランマブロック SN600形 トーホー

    プランマブロック SN600形

    トーホー
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • プランマブロック SN3000・3100形 トーホー

    プランマブロック SN3000・3100形

    トーホー
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    位置決め輪個数1(適合軸受)オイルシール個数2
  • シリコンラバーヒーター リード線10m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線10m

    スリーハイ
    16,980税込18,678
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】

    スリーハイ
    25,980税込28,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】

    スリーハイ
    25,980税込28,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】

    スリーハイ
    34,980税込38,478
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】

    スリーハイ
    20,980税込23,078
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品のリード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    29,980税込32,978
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    28,980税込31,878
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    37,980税込41,778
    1枚
    24日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をし、熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応