カテゴリ
- 作業工具(5)
- ビット(3)
絞り込み
ブランド
- Wera
- ハイオス(42)
- NAC(長堀工業)(11)
- 近江精機(219)
- エスコ(2)
- ベッセル(11)
- YOSHIOKA(23)
- ホンダ(22)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- ELPA(5)
- アイメックス(5)
- StarTech.com(5)
- ラムマウント(4)
- 日動工業(3)
- BOSE(ボーズ)(3)
- ノーブランド(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- unitech(2)
- ブランドをもっと見る
「hios」の検索結果

ハイオス ダイレクトドライブ
Wera¥399税込¥4391本当日出荷小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼
ハイオス ダイレクトドライブ
Wera¥229~税込¥252~1本当日出荷から翌々日出荷小型精密機器のメンテナンスに最適です。用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭
872/21 マイクロスティクス(R)ビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本当日出荷小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。用途適合メーカー:ハイオスなど。全長(mm)40材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー
Wera¥34,980税込¥38,4781本当日出荷1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向右
マイクロESDトルクドライバー
Wera¥35,980税込¥39,5781本当日出荷設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向右適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)