カテゴリ
- 作業工具(11)
- ビット(6)
- ドライバー(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- ハイオス(45)
- NAC(長堀工業)(11)
- 近江精機(219)
- エスコ(4)
- ベッセル(11)
- ホンダ(40)
- YOSHIOKA(32)
- KEMET(31)
- SPARKFUN(30)
- RS PRO(22)
- NSK(日本精工)(18)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- Ringfeder(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- ELPA(5)
- AMPHENOL(5)
- アイメックス(5)
- ブランドをもっと見る
「hios」の検索結果
特価

ハイオス ダイレクトドライブ
Wera¥399税込¥4391本当日出荷小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼
ドライバーハンドル(精密ハイオス)
Wera¥5,898税込¥6,4881本当日出荷高品質なビット精密ドライバー。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、作業スピードが向上します。4mmハーフムーン差し込みのビットと4mm ハイオス差し込みのビットが使えます。用途スマートフォン、携帯電話、カメラ、電子機器および歯科技工所の作業に最適です差込角(mm)4
ハイオス ダイレクトドライブ
Wera¥229~税込¥252~1本当日出荷から翌々日出荷小型精密機器のメンテナンスに最適です。用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭
コンビネーションビットホルダー
Wera¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷クイックリリースチャック付き、4mm ハイオス差し込みに接続できます。用途4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mm ハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビット用
872/21 マイクロスティクス(R)ビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本当日出荷小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。用途適合メーカー:ハイオスなど。全長(mm)40材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー
Wera¥34,980税込¥38,4781本当日出荷1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向右
コンビネーションビットホルダー
Wera¥6,998税込¥7,6981本当日出荷クイックリリースチャック付き、DIN ISO 1173-F 6.3基準の1/4六角差し込みに接続できます。用途4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mm ハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビット用
コンビネーションビットホルダー
Wera¥6,998税込¥7,6981本当日出荷クイックリリースチャック付き、4mmハーフムーン差し込みに接続できます。用途4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mm ハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビット用
トルクドライバー(ESD/調整型)
Wera¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクビットドライバー。トルクツール(精度± 10%)。調整可能なトルク: 2.0~6.0cNm。コンパクトなハンドル設計。交換可能なブレードシステムにより、トルク制御された精密ネジ回し作業や静電気の影響を受けやすい作業環境でのトルク制御作業に最適です。4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mmハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビットに対応しています。 事前に設定されたトルク値に達したとき、明確なクリック音、感触による過負荷信号を確認できます。静電対策仕様。電気表面抵抗:ヴェラ 静電対策ESD素材≦10(9)ohm。DIN EN 61340-5-1に沿って製造されています。 早回しキャップと回転ゾーンを備えたKaftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。 ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。 ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット。迅速なビットのホールド:ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。 ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応します。用途改ざん防止用、電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応全長(mm)141
トルクドライバー(ESD/調整型)
Wera¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。用途4mmハーフムーン(ヴェラ9シーリズ)と4mmハイオス(ヴェラ21シーリス)に適用全長(mm)142
マイクロESDトルクドライバー
Wera¥35,980税込¥39,5781本当日出荷設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向右適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)