カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- ARCOL(OHMITE)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(7)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- IRC(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- ジーベック(4)
- タカチ電機工業(1)
- ニッサン(1)
- ヒロセ(1)
- ホンダ(45)
- ミツビシ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱ふそう(21)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
「k888」の検索結果
特価
関連キーワード

タップビットセット ポーチ付
Wera¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷ミリサイズの溝に対応しています。材料の塑性変形を向上させた均一な材料を使用しています。ラピダプターは、追加のツールなしで素早くビット交換が出来ます。片手で操作出来ます。早回しスリーブにより、ネジを安定させながら作業できるので締めやすく、カムアウトを防ぎます。DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーの6.35mm六角に適しています。頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。用途携帯の修理及び組立作業に最適・1/4”差込、電動ドライバーに適用セット内容888/4/1 K ラピダプター汎用ビットホルダー 1/4"×50mm (05052500001) X1、、844 シングルタップドリルビット 3mm×33mm×M3 (05104666001) X1、4mm×35mm×M4 (05104667001) X1、 5mm×36mm×M5 (05104668001) X1、6mm×40mm×M6 (05104669001) X1、8mm×40mm×M8 (05104670001) X1、10mm×40mm×M10 (05104671001) X1、9499 844/7 タップビットセット用折り畳みポーチ 90×115mm (05136547001) X1品番WERA品番:5104754001質量(g)177寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら