タップビットセット ポーチ付

タップビットセット ポーチ付 - Weraタップビットセット ポーチ付 - Weraタップビットセット ポーチ付 - Weraタップビットセット ポーチ付 - Weraタップビットセット ポーチ付 - Weraタップビットセット ポーチ付 - Weraタップビットセット ポーチ付 - Weraタップビットセット ポーチ付 - Wera

ミリサイズの溝に対応しています。材料の塑性変形を向上させた均一な材料を使用しています。ラピダプターは、追加のツールなしで素早くビット交換が出来ます。片手で操作出来ます。早回しスリーブにより、ネジを安定させながら作業できるので締めやすく、カムアウトを防ぎます。DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーの6.35mm六角に適しています。頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。

用途
携帯の修理及び組立作業に最適・1/4”差込、電動ドライバーに適用
セット内容
888/4/1 K ラピダプター汎用ビットホルダー 1/4"×50mm (05052500001) X1、、844 シングルタップドリルビット 3mm×33mm×M3 (05104666001) X1、4mm×35mm×M4 (05104667001) X1、 5mm×36mm×M5 (05104668001) X1、6mm×40mm×M6 (05104669001) X1、8mm×40mm×M8 (05104670001) X1、10mm×40mm×M10 (05104671001) X1、9499 844/7 タップビットセット用折り畳みポーチ 90×115mm (05136547001) X1
品番
WERA品番:5104754001
質量(g)
177
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×100×30
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03776216104754
¥18,850
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする