カテゴリ

  • 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(10)
  • ハンマーキャスター(29)
  • HORIBA(28)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
  • TRUSCO(20)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(20)
  • 東亜DKK(19)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • 紀寺商事(12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • ノーブランド(10)
  • 渡辺電機工業(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • ケニス(8)
  • JTC(7)
  • FACOM(7)
  • レイ・アウト(7)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • A-Gas Japan(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pH10」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様) WeraTOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)トラスコ品番651-4720セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック差込角(mm)6.35先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット商品構成セット品グリーンマーク認定
8009 サイクロップポケットセット2 Wera8009 サイクロップポケットセット2Wera
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
8009 サイクロップポケットセット Wera8009 サイクロップポケットセットWera
22,980税込25,278
1個
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 20 RA-R Weraラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 20 RA-RWera
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。革新的なラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。ラピダプターユニバーサルビットホルダーは電動工具にも使用可能です。
セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25; 1x PH 3×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25; 1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25)差込角(mm)6.35
バイシクル セット 3 A Weraバイシクル セット 3 AWera
32,980税込36,278
1個
当日出荷
自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数38
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 Wera電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用Wera
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色
サイクロップポケットセット3 Weraサイクロップポケットセット3Wera
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1Wera
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1621セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)14500差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1Wera
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.03.04.05.06.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット Wera400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセットWera
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズWera
21,980税込24,178
1個
当日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
67,980税込74,778
1セット
当日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ Wera8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズWera
26,980税込29,678
1個
当日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8069セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼入数18点
クラフトフォーム コンパクト 27 RA 2 Weraクラフトフォーム コンパクト 27 RA 2Wera
10,980税込12,078
1個
当日出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットがハンドル内部に6本収納されています。
セット内容●851/1 Z (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 800/1 Z (1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25), 868/1 Z (1x # 1×25; 1x # 2×25)差込角(mm)6.35セット商品数6
バイシクル セット 3 Weraバイシクル セット 3Wera
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール41点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。自転車乗車時の負担を軽減するためにビットチェック用の空ケースに必要最低限の工具をセットして快適に持ち運べます。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数41