カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 保管用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(8)
  • SMC(31)
  • RS PRO(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • トップマン[工具・金物](7)
  • 谷沢製作所(6)
  • JTC(6)
  • 修理(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • SUPER B(5)
  • 不二空機(4)
  • ハゼット(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • FACOM(4)
  • サンワダイレクト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph6-03」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロップポケットセット3 Wera

    サイクロップポケットセット3

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
  • 8009 サイクロップポケットセット Wera

    8009 サイクロップポケットセット

    Wera
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
  • 8009 サイクロップポケットセット2 Wera

    8009 サイクロップポケットセット2

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
  • ソケット&ビットセット Wera

    ソケット&ビットセット

    Wera
    83,980税込92,378
    1セット
    翌日出荷
    堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
    セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
  • 差替式インパクト貫通ドライバー Wera

    差替式インパクト貫通ドライバー

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。持ち運びと収納に便利なケース付きです。
    用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。トラスコ品番469-7206セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼全長(mm)163.5差込角(mm)6.35
  • 30本組ビットセット Wera

    30本組ビットセット

    Wera
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    特に木工作業に適したビットとホルダーのセット秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に役立ちますサイズに応じて色分け長くて重いネジを保持するためのリングマグネットラピダプター ホルダービット チェックにより、既存のツールの概要を簡単に把握できますケースはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
    セット内容リングマグネット付ユニバーサルホルダー 1/4inch×57mm、プラスビット (PH)2×2本・3×1本、ポジビット (PZ)1×3本・2×6本・3×2本、保持機能付トルクスビット (TX)10×2本・15×2本・20×4本・25×4本・30×2本・40×1本
  • ソケットレンチセット(ホールド付) Wera

    ソケットレンチセット(ホールド付)

    Wera
    51,980税込57,178
    1セット
    翌日出荷
    狭いスペースに多くのツールを収納できる、驚くほどコンパクトなセット。非常に高い堅牢性と長寿命を備えた革新的なテキスタイルボックスのおかげで、全く新しいラチェットセット感覚が得られます。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。繊維製の外側素材による追加の表面保護。軽量かつ体積が少ないため、簡単に移動できます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。 5つの定義された固定を備えた自由に旋回するラチェットヘッド。
    セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、エクステンションバー 150・56mm(003531・003527)、六角ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003717・003718・003719・003720・003721・003722・003723・003724・003725・003726・003727・003728・003729)、トルクスビットソケット TX8・9・10・15・20・25・27・30・40(003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371)、六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8mm(003332・003333・003335・003337・003341・003339)、プラスビットソケット PH1・2・3(003350・003351・003352)、ポジビットソケット PZ1・2・3(003353・003354・003355)、マイナスビットソケット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(003320・003322)、ナットエキストラクター 14×43mm、ベルクロストリップ 120×50mm差込角(inch)1/4
  • ツールチェック モジュラー セット Wera

    ツールチェック モジュラー セット

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。
    セット内容Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ品番【WERA】5049025001質量(g)607寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×155×48
  • ビットチェック ビットセット(木工用) Wera

    ビットチェック ビットセット(木工用)

    Wera
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。
    セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4" x 57mm、トーション プラスビット PH2 (2個)・3×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(6個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10・(2個)15(2個)・20(4個)・25(4個)・30(2個)・40×25mmセット数セット30点
  • コンパクトメンテナンスセット SH1 Wera

    コンパクトメンテナンスセット SH1

    Wera
    36,980税込40,678
    1セット
    欠品中
    配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
    セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
  • コンパクトメンテナンスセット Wera

    コンパクトメンテナンスセット

    Wera
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
    セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
  • コンパクトメンテナンスセット SH2 Wera

    コンパクトメンテナンスセット SH2

    Wera
    30,980税込34,078
    1セット
    翌日出荷
    衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
    セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
  • 自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) Wera

    自転車簡易整備キット(チェーンカッター付)

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
    用途手動・工作機械作業用セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)寸法(mm)130×195×50
  • 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera

    7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • コンパクトメンテナンスセット H1 Wera

    コンパクトメンテナンスセット H1

    Wera
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷
    木材を扱う用途で最も重要なドライバー ツール41個を備えたコンパクトなツールセット。ビットやソケットの巻き取りに適した堅牢なZyklopミニラチェット。ファインピッチラチェット機構と6°の小さな戻り角により65Nmを超えるトルク。Rapidaptorテクノロジーを採用したラチェットドライバーでビット交換を迅速に行えます。針葉樹、硬材、積層パネル材料の穴あけ用の高品質ウッドツイストドリルビット。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。
    セット内容ラチェットドライバー 051461(1/4”×142mm)、ビットラチェット 1/4”×87mm、アダプタ― 136000(1/4”×25mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、89mmポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、25mmポジビット 072080・072082・072084(PZ1・2・3)、ボア付きトルクスビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)、トルクスビット 066487・066488(TX20・25)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、89mmマイナスビット 059488(1×5.5mm)、25mmマイナスビット 072059(1×5.5mm)、六角ツイストウッドドリルビット 104600・104601・104602・104603・104604(3・4・5・6・8mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)
  • インパクター  ビットチェック ビットセット Wera

    インパクター ビットチェック ビットセット

    Wera
    6,698税込7,368
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:プラスビット(PH2・3)、ポジビット(PZ2・3)、トルクスビット(TX25・30)。ビットチェック 6 インパクター 1 ビットセット。ブリスターパック入り。長さ50mmのWera Impaktorビット6個が、狭いスペースにわかりやすく配置された実践的なビットチェックです。 Impaktor テクノロジーは、材料特性と最適に適合した形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な要件下でも平均以上の耐用年数を保証します。ビット先端にダイヤモンドの微粒子をコーティングし、摩擦抵抗を高めてネジの抜けを軽減します。Take it easyツールファインダーを使用で、プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分けがしてあります。
    用途標準的なインパクトレンチでの使用に特に適していますビットトルクスビット(TX):25・30、プラスビット(PH):2・3、ポジビット(PZ):2・3ビット全長(mm)各50
  • 400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット Wera

    400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
  • ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1

    Wera
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに49点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビットをとてもコンパクトなケースに収納しております。
    セット内容●815/1 (1×1/4×78), 8011 (1×1/4×50.0), 870/1 (1×1/4×25), 899/4/1 (1×1/4×50), 851/1 BTZ (1x PH 1×25), 851/4 BTZ (1x PH 2×50), 855/1 BTZ (1x PZ 1×25), 855/4 BTZ (1x PZ 2×50), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10×25; 1x TX 15×25), 867/4 TORX BTZ (1x TX 20×50; 1x TX 25×50), 800/4 BTZ (1×0.8×5.5×50), 840/1 BTZ (1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25), 8790 HMA (1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×13.0×23.0), 950 (1×1.5×45; 1×2.0×50; 1×2.5×56; 1×3.0×63; 1×4.0×70; 1×5.0×80; 1×6.0×90), 1014 (1×4×80.0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0.9×30; 1×1.3×30; 1×1.5×30; 1×2.0×30; 1×2.5×30), 800/0 Micro (1×0.3×1.5×30; 1×0.40×2.5×30; 1×0.50×3.0×30), 9550 (1×67,5×91,0×22,0), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)6.35セット商品数49ケース色
  • コンパクトメンテナンスセット M Wera

    コンパクトメンテナンスセット M

    Wera
    45,980税込50,578
    1セット
    8日以内出荷
    金属の作業に最も重要な39個のねじ回し工具を備えたコンパクトな工具セット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。ビットホルダーの複数コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつ人間工学に基づいたネジ締めが可能。ビット、ドリルビット、スクリューグリッパー、単極位相試験器などの包括的なアクセサリ。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。
    セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526(1/4”×150mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角タップビット 104640・104641・104642・104644・104645・104643(2.5・3.3・4.2・6.8・8.5・5mm)、メタルツイストドリルビット 104610・104613・104616・104618・104620・104622(3・4・5・6・8・10mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)