インパクター ビットチェック ビットセット

インパクター  ビットチェック ビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ビットセット - Wera

セット内容:プラスビット(PH2・3)、ポジビット(PZ2・3)、トルクスビット(TX25・30)。ビットチェック 6 インパクター 1 ビットセット。ブリスターパック入り。長さ50mmのWera Impaktorビット6個が、狭いスペースにわかりやすく配置された実践的なビットチェックです。 Impaktor テクノロジーは、材料特性と最適に適合した形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な要件下でも平均以上の耐用年数を保証します。ビット先端にダイヤモンドの微粒子をコーティングし、摩擦抵抗を高めてネジの抜けを軽減します。Take it easyツールファインダーを使用で、プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分けがしてあります。

用途
標準的なインパクトレンチでの使用に特に適しています
ビット
トルクスビット(TX):25・30、プラスビット(PH):2・3、ポジビット(PZ):2・3
ビット全長(mm)
各50
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790879073890
¥7,300
¥6,698
¥7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする