カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(23)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(17)
  • KVK(11)
  • ENGINEER(エンジニア)(10)
  • FACOM(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • ハゼット(9)
  • RS PRO(8)
  • エスコ(7)
  • felo(フェロ)(7)
  • E-Value(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • セキスイ(5)
  • ベッセル(5)
  • GEDORE(5)
  • ノーブランド(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz01」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツール・チェック プラス Wera

    ツール・チェック プラス

    Wera
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    ”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
    トラスコ品番483-9188
  • ポジドライブドライバー355PZ Wera

    ポジドライブドライバー355PZ

    Wera
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
    材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー 1

    Wera
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。
    セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色黒
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • BC インパクト30 ビットチェック Wera

    BC インパクト30 ビットチェック

    Wera
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1

    Wera
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビット20点をとてもコンパクトなケースに収納しております。空転キャップ部に手を固定し、下部にある高速回転ゾーンを使用することで作業効率が向上します。ソフトセクションを内蔵したパワーゾーンにより高い締め付け、緩めトルクの伝達が可能です。Black Point チップにより正確なフィット感と耐腐食性を実現しております。
    セット内容●1014 (1×4×80,0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0,9×30; 1×1,3×30; 1×1,5×30; 1×2,0×30; 1×2,5×30), 800/0 Micro (1×0,3×1,5×30; 1×0,40×2,5×30; 1×0,50×3,0×30), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)4セット商品数21ケース色黒
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • クラフトフォーム コンパクト VDE セット Wera

    クラフトフォーム コンパクト VDE セット

    Wera
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。
    トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
  • クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット Wera

    クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット

    Wera
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
    トラスコ品番836-6793セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×ケース寸法(mm)153×53×100商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1

    Wera
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
    用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
  • 28SB クラフトマンコンパクト Wera

    28SB クラフトマンコンパクト

    Wera(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷
    ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
    トラスコ品番837-0530セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • バイトーションダイヤモンド ビットチェック Wera

    バイトーションダイヤモンド ビットチェック

    Wera
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    当日出荷
    ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番836-76922018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • ビットチェックセット Wera

    ビットチェックセット

    Wera
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
    仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
  • 8009 サイクロップポケットセット Wera

    8009 サイクロップポケットセット

    Wera
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
  • サイクロップポケットセット3 Wera

    サイクロップポケットセット3

    Wera
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
  • 838RA-R L ラチェットスクリュードライバー Wera

    838RA-R L ラチェットスクリュードライバー

    Wera
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。
    セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)全長(mm)140差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)111
  • クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット Wera

    クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット

    Wera
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷
    ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
    トラスコ品番837-0633セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様

    Wera
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
  • 8009 サイクロップポケットセット2 Wera

    8009 サイクロップポケットセット2

    Wera
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
  • 2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入り Wera

    2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入り

    Wera
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(11本)
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
    トラスコ品番856-7254セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11質量(g)1000商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1961
  • クラフトフォームコンパクト41 Wera

    クラフトフォームコンパクト41

    Wera
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌日出荷
    差し替え式のドライバーが、携帯に便利なケースにコンパクトにまとまっています。
    トラスコ品番837-0635セット内容ラチェットビットホルダ(816R)、[[(+)]]1、2、3、PZ1、PZ2、PZ3、TB15、20、25、30、11商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター Wera

    バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター

    Wera
    ¥9,698税込¥10,668
    1組
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。 色別でサイズと先端刃先を見分けられます。 コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番819-8837
  • 9620 ベルトホルスター セット1 Wera

    9620 ベルトホルスター セット1

    Wera
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8421セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
  • 差替式インパクト貫通ドライバー Wera

    差替式インパクト貫通ドライバー

    Wera
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。持ち運びと収納に便利なケース付きです。
    用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。トラスコ品番469-7206セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼全長(mm)163.5差込角(mm)6.35
  • 2GO ドライバーセット 持ち手付バッグ入り Wera

    2GO ドライバーセット 持ち手付バッグ入り

    Wera
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    翌日出荷
    持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。マジック式テープが付いており、Weraのツールバック(004350、004351)に取り付けできます。
    トラスコ品番856-2073セット内容[[(+)]]No.1・No.2、PZ1・2、[[(-)]]0.8・1.2、T10・15・20・25・30、11質量(g)1000材質(軸)工具鋼商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0571
  • 889/4 ダイヤモンド ビットチェック Wera

    889/4 ダイヤモンド ビットチェック

    Wera
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    翌日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    トラスコ品番856-20682018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • 889/4 バイトーション ビットチェックセット Wera

    889/4 バイトーション ビットチェックセット

    Wera
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • サイクロップラチェット・メタル セット Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット

    Wera
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
  • サイクロップラチェット・スピード セット(インチ) Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット(インチ)

    Wera
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    翌日出荷
    テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
  • サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様

    Wera
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    翌日出荷
    正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
  • サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット(インチ)

    Wera
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム

    Wera
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で
    用途電気工事用トラスコ品番657-8415セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
  • クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1 Wera

    クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1

    Wera
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。
    セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)差込角(mm)6.35セット商品数17
  • ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1

    Wera
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに49点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビットをとてもコンパクトなケースに収納しております。
    セット内容●815/1 (1×1/4×78), 8011 (1×1/4×50.0), 870/1 (1×1/4×25), 899/4/1 (1×1/4×50), 851/1 BTZ (1x PH 1×25), 851/4 BTZ (1x PH 2×50), 855/1 BTZ (1x PZ 1×25), 855/4 BTZ (1x PZ 2×50), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10×25; 1x TX 15×25), 867/4 TORX BTZ (1x TX 20×50; 1x TX 25×50), 800/4 BTZ (1×0.8×5.5×50), 840/1 BTZ (1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25), 8790 HMA (1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×13.0×23.0), 950 (1×1.5×45; 1×2.0×50; 1×2.5×56; 1×3.0×63; 1×4.0×70; 1×5.0×80; 1×6.0×90), 1014 (1×4×80.0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0.9×30; 1×1.3×30; 1×1.5×30; 1×2.0×30; 1×2.5×30), 800/0 Micro (1×0.3×1.5×30; 1×0.40×2.5×30; 1×0.50×3.0×30), 9550 (1×67,5×91,0×22,0), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)6.35セット商品数49ケース色黒
  • ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 28 RA 1 Wera

    ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 28 RA 1

    Wera
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。
    セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)差込角(mm)6.35
  • ツールチェック プラス 1 Wera

    ツールチェック プラス 1

    Wera
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
    セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
  • 絶縁ポジドライバーセット Wera

    絶縁ポジドライバーセット

    Wera
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    70日以内出荷
    165 iS PZポジ/S # 1 + 2 ドライバーセットKraftform Plusシリーズ100。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。スロット付きプロファイルとポジドライブの組み合わせ。特に端子台、ヒューズ ボックス、スイッチ、リレーとの使用に適しています。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。ブレードの直径が小さくなっているため、凹んだネジにも簡単に手が届きます。