曜日別特売

絶縁ポジドライバーセット

絶縁ポジドライバーセット - Wera絶縁ポジドライバーセット - Wera絶縁ポジドライバーセット - Wera絶縁ポジドライバーセット - Wera絶縁ポジドライバーセット - Wera絶縁ポジドライバーセット - Wera絶縁ポジドライバーセット - Wera絶縁ポジドライバーセット - Wera

165 iS PZポジ/S # 1 + 2 ドライバーセットKraftform Plusシリーズ100。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。スロット付きプロファイルとポジドライブの組み合わせ。特に端子台、ヒューズ ボックス、スイッチ、リレーとの使用に適しています。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。ブレードの直径が小さくなっているため、凹んだネジにも簡単に手が届きます。

仕様
ポジ/マイナスサイズ(#):1・2
セット内容
絶縁ポジマイナスドライバー:#1・2(006465・006466)
品番
WERA品番:5006470001
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03776469006470
¥8,550
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする