カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
- Gechic(ゲシック)(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- KINGBRIGHT(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Optibelt(27)
- RS PRO(6)
- SMC(7)
- TRUSCO(6)
- コガネイ(6)
- サカエ(4)
- サンワサプライ(12)
- スバル(7)
- タカラスタンダード(8)
- ハンマーキャスター(31)
- ユーエイキャスター(17)
- 日本フォームサービス(6)
- 東日興産(TN)(5)
- 東正車輛(8)
- ブランドをもっと見る
「sa75」の検索結果

サイクロップラチェットセット
Wera¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
空転式トルクレンチ(プリセット型)
Wera¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷から翌々日出荷設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1