カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- Wera
- 日立産機システム(11)
- 日東電工[モーター](10)
- 三菱電機(3)
- 建機Platform(3)
- 東芝(2)
- SPARKFUN(2)
- M5Stack(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 富士電機(1)
- エバオン(1)
- 一宮電機(1)
- マブチモーター(1)
- 日野自動車(1)
「tfo k」の検索結果

電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用
Wera¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色黒
バイシクル セット 3
Wera¥21,980税込¥24,1781個当日出荷自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール41点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。自転車乗車時の負担を軽減するためにビットチェック用の空ケースに必要最低限の工具をセットして快適に持ち運べます。セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数41
バイシクル セット 3 A
Wera¥29,980税込¥32,9781個当日出荷自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数38
ツールチェック プラス 1
Wera¥19,980税込¥21,9781個当日出荷メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ
Wera¥13,980税込¥15,3781セット70日以内出荷Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。手動あるいは電動でも、6.35mm ラチェットを使用した幅広い種類のネジ接続に最適です6.35mmビット差込用の複合素材で作られたKraftformハンドルが付属しています。6.35mm差込部付き8011 Zyklop Mini 4ビットラチェットが付属しています。電動ドライバー用の磁力付き899/4/1 Kビットホルダーが含まれています。剛性の高いTool-Check Modularアダプター 9549または柔軟性のあるTool-Check Modularヒンジ 9550を使用して、Tool-Check Modularシステムの他の部品に接続できます。すべてのツールはTool-Check Modular 1に収納され、非常にコンパクトな21点ツールセットです。