曜日別特売

ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ

ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ - Weraツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ - Weraツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ - Weraツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ - Weraツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ - Weraツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ - Weraツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ - Weraツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ - Wera

Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。手動あるいは電動でも、6.35mm ラチェットを使用した幅広い種類のネジ接続に最適です6.35mmビット差込用の複合素材で作られたKraftformハンドルが付属しています。6.35mm差込部付き8011 Zyklop Mini 4ビットラチェットが付属しています。電動ドライバー用の磁力付き899/4/1 Kビットホルダーが含まれています。剛性の高いTool-Check Modularアダプター 9549または柔軟性のあるTool-Check Modularヒンジ 9550を使用して、Tool-Check Modularシステムの他の部品に接続できます。すべてのツールはTool-Check Modular 1に収納され、非常にコンパクトな21点ツールセットです。

セット内容
815/1 ビットホルダー6.35mm用 1/4"×78mm(145100)×1本、8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット6.35mm用 1/4"×50mm(003662)×1本、870/1 アダプター(フリクションボール、手動ナットスピンナーソケット用) 1/4"×25mm(136000)×1本、899/4/1 汎用ビットホルダー 1/4"×50mm(053457)×1本、851/4 BTZ バイトーション プラスビット PH1×50mm(059550)×1本・PH2×50mm(059552)×1本、867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、マイナスビット 0.8×5.5×50mm×1本、840/1 Z 六角ビット 3/32"×25mm(135072)×1本・1/8"×25mm(135073)×1本・5/32"×25mm(135074)×1本・3/16"×25mm(135075)×1本、868/4 BTZ 四角スクエアプラスビット バイトーション #1×50mm(060147)×1本・#2×50mm(060148)×1本、8790 HMA ソケット 1/4” 3/8" x 23 mm(003520)×1本・7/16" x 23 mm(003521)×1本・1/2" x 23 mm(003522)×1本・9/16" x 23 mm(003523)×1本
品番
WERA品番:5049001001
質量(g)
370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×102×28
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774378049001
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする