10本組(Torx)ドライバービット(TORSION)Wera翌日出荷
Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。クイックリリース チャック付きのユニバーサル ホルダーが含まれています。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。電動ドライバーに挿入したり、電気ドリルのチャックに使用したりできます。汎用性の高い粘性の強い TORXビットが付属しています。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ六角ヘッドドライブのビットのテークアップ用セット内容ユニバーサルビットホルダー 052500(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491・066493・066495・066496(TX10・15・20・25・30・40・6・8・9)