カテゴリ
- 作業工具(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
絞り込み
ブランド
- Wera
- BUFFALO(バッファロー)(34)
- brother(ブラザー)(25)
- Canon(22)
- イメージニクス(17)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(15)
- SATO(サトー)(12)
- StarTech.com(11)
- サンワサプライ(9)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- NEC(6)
- SONY(ソニー)(6)
- 三菱電機(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- プラネックスコミュニケーションズ(5)
- EPSON(4)
- 沖データ(OKI)(4)
- シャープ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
「tx10-02」の検索結果

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。
ツールセット ツールチェック モジュラー 1
Wera¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色黒
サイクロップラチェットセット
Wera¥48,980~税込¥53,878~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用
Wera¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色黒
8009 サイクロップポケットセット
Wera¥22,980税込¥25,2781個当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
サイクロップポケットセット3
Wera¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
ビットチェックセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
自転車メンテナンスセット3A
Wera¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個トラスコ品番606-9093セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個材質特殊合金鋼、プラスチック品名自転車セット3A差込角(mm)6.35入数(個)38適合チェーン1/8インチチェーン
自転車セット 9
Wera¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。差替式のミニラチェットです。ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。用途自転車乗車時携帯用。トラスコ品番342-5739セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)125高さ(mm)25差込角(mm)6.35全幅(mm)80入数セット10点
2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm
Wera¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷インパクター用のビットとセットになったものです。 持ち運びも便利なケースに入った軽いセットです。トラスコ品番819-5431セット内容本体、収納ケース、ビット:[[+]]2、[[+]]3、[[+]]4、[[-]]2.0、六角5、六角6、六角7、六角8、六角10、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、スクエア3/8、スクエア1/2、収納ケース商品構成セット品
7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1
Wera¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
7515/7 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 自転車用セット1
Wera¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1618セット内容7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット17点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 2x : TX 10×50 mm、 TX 25×50 mm、 4x : 2.5×50 mm、 3×50 mm、 4×50 mm、 5×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1
Wera¥9,598税込¥10,5581セット翌々日出荷ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1621セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)14500差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
バイシクル セット 3
Wera¥21,980税込¥24,1781個当日出荷自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール41点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。自転車乗車時の負担を軽減するためにビットチェック用の空ケースに必要最低限の工具をセットして快適に持ち運べます。セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数41
ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1
Wera¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに49点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビットをとてもコンパクトなケースに収納しております。セット内容●815/1 (1×1/4×78), 8011 (1×1/4×50.0), 870/1 (1×1/4×25), 899/4/1 (1×1/4×50), 851/1 BTZ (1x PH 1×25), 851/4 BTZ (1x PH 2×50), 855/1 BTZ (1x PZ 1×25), 855/4 BTZ (1x PZ 2×50), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10×25; 1x TX 15×25), 867/4 TORX BTZ (1x TX 20×50; 1x TX 25×50), 800/4 BTZ (1×0.8×5.5×50), 840/1 BTZ (1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25), 8790 HMA (1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×13.0×23.0), 950 (1×1.5×45; 1×2.0×50; 1×2.5×56; 1×3.0×63; 1×4.0×70; 1×5.0×80; 1×6.0×90), 1014 (1×4×80.0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0.9×30; 1×1.3×30; 1×1.5×30; 1×2.0×30; 1×2.5×30), 800/0 Micro (1×0.3×1.5×30; 1×0.40×2.5×30; 1×0.50×3.0×30), 9550 (1×67,5×91,0×22,0), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)6.35セット商品数49ケース色黒
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
Wera¥19,980税込¥21,9781個当日出荷革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)差込角(mm)6.35セット商品数17
バイシクル セット 3 A
Wera¥29,980税込¥32,9781個当日出荷自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数38
ツールチェック プラス 1
Wera¥19,980税込¥21,9781個当日出荷メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39