曜日別特売

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) - Wera

ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。

セット内容
ラチェット機能付きビットホルダー 9×115mm(057490)、電気工事用絶縁ブレードハンドル 9×98mm(003990)、プラス絶縁先細ドライバービット (PH1・PH2)×157mm (006512・006513)、ポジ絶縁先細ドライバービット (PZ1・PZ2)×157mm (006526・006527)、ポジマイナス絶縁先細ドライバーブレード (#1・#2)×157mm (006530・006531)、トルクス絶縁ドライバーブレード TX10×157mm (006534)、トルクス絶縁先細ドライバーブレード (TX15・TX20・TX25)×157mm (006540・006541・006542)、マイナス絶縁ドライバーブレード 0.4×2.5×157mm(006500)、マイナス絶縁先細ドライバーブレード (0.6×3.5・0.8×4・1×5.5)×157mm(006506・006507・006508)、KNIPEXニードルノーズコンビネーションプライヤー(08 26 185)、ストリップ交換可 50×70mm
品番
WERA品番:5006610001
ビット全長(mm)
各157
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03776049006610
¥37,300
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする