カテゴリ

  • 作業工具(83)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wera hex-plus」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット Weraマルチカラー ボールポイント六角棒レンチセットWera
8,598税込9,458
1セット(9本)
欠品中
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)641トラスコ品番433-5384形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
950SPKL ヘックスキー Wera950SPKL ヘックスキーWera(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
サイズ規格ミリ
3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチWera
889税込978
1個
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)質量(g)411
3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセットWera(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2063セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質ステンレス質量(g)6512018年トラスコ掲載ページ4 0753サイズ規格ミリ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
56税込62特価
1本ほか
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチWera
699税込769
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
8740A Hex-Plus Wera8740A Hex-PlusWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ステンレスボールポイント六角棒レンチ Weraステンレスボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
950SPKL/7BSM ヘックスキーセット Wera950SPKL/7BSM ヘックスキーセットWera
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。
付属品ホルダセット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)材質特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)203対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)セット商品数7本サイズ規格ミリ
ドライバービット WeraドライバービットWera(11件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ Weraボールポイント六角棒レンチ ショートタイプWera(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(9本)
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)250付属品ホルダトラスコ品番421-6318形状L型質量(g)250タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット Wera840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビットWera
609税込670
1本
当日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera(1件のレビュー)
849税込934
1本
翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
899税込989
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
759税込835
1本
当日出荷から翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
寸法(mm)差込口の溝位置:9
8740A HFソケット Hex-Plus Wera8740A HFソケット Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
6本組(Hex Plus)ドライバービット Wera6本組(Hex Plus)ドライバービットWera
5,998税込6,598
1組
当日出荷
収納のビットチェックは立て置きが出来るため最小限のスペースで保管出来ますユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換出来ます便利で丈夫な ビットチェックセット、必要な工具を一目で確認出来ます
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm質量(g)79.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×15
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
9,198税込10,118
1セット
翌日出荷
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
8740Aソケット Hex-Plus Wera8740Aソケット Hex-PlusWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740A HF Hex-Plus Wera8740A HF Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
979税込1,077
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g)25.18首下長(mm)24
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
269税込296
1本
当日出荷から翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化にブラックレーザー処理で耐食性が高い片側はボールエンドタイプ
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
299税込329
1本
翌日出荷
高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)Wera
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001)寸法(mm)110×250×80
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
899税込989
1本
翌日出荷
Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)Wera
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
テーブルの上に立てて置いたり、壁に掛けたりできる便利な収納ラック付きです。取り外して移動もできる便利な一体型クリップになっています。ネジやツールを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスのセットです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X100・2.5X112・3X126・4X140・5X160・6X180・8X200・10X219mm(05022050001・05022052001・05022054001・05022056001・05022058001・05022060001・05022062001・05022064001・05022066001)寸法(mm)110×250×80
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera9本組(Hex-Plus)キーレンチWera
6,598税込7,258
1セット
翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera9本組(Hex-Plus)キーレンチWera
4,798税込5,278
1セット
翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 027101・027102・027103・027104・027105・027106・027107・027108・027109(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera9本組(Hex-Plus)キーレンチWera
5,598税込6,158
1セット
翌日出荷
インペリアル六角穴付きネジ用の高品質Lキーセットは、耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで構成されており、Lキーの安全な保管と簡単な取り外しが可能です。Hex-Plusプロファイルはネジ頭内により大きな接触面により、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022072・022074・022076・022078・022080・022082・022095(5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付)Wera
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)寸法(mm)95×144×30
950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ Wera950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチWera
849税込934
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。
トラスコ品番195-2333材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)3規格ISO2936対辺寸法(mm)1.5先端形状ヘックスプラス(六角)首下長(mm)14アズワン品番64-8322-60サイズ規格ミリ
950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera950SPKL ボールポイントヘックスキーWera(1件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0760
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
六角棒ドライバー Wera六角棒ドライバーWera(9件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー WeraヘキサゴンマイクロドライバーWera(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし