カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- Wera
- ネグロス電工(5)
- 三菱電機(2)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- KRK(笠原理化工業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「z-ph1」の検索結果

サイクロップラチェットセット
Wera¥48,980~税込¥53,878~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
空転式トルクレンチ(プリセット型)
Wera¥65,980税込¥72,5781セット当日出荷から翌々日出荷設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1
Wera¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
クラフトフォーム コンパクト 27 RA 2
Wera¥10,980税込¥12,0781個当日出荷革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットがハンドル内部に6本収納されています。セット内容●851/1 Z (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 800/1 Z (1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25), 868/1 Z (1x # 1×25; 1x # 2×25)差込角(mm)6.35セット商品数6
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
Wera¥19,980税込¥21,9781個当日出荷革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)差込角(mm)6.35セット商品数17